Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

OSG 34500808 Robinet cu canelu spiralat cu fund modificat 10x1.50 mm Acoperire în V | AG4GZE 33ZC58

OSG 34500808 robinet cu caneluri spiralate cu fund modificat 10x1.50 mm acoperire în V

În stoc
Articol: AG4GZE Model: 34500808Crucea Ref: 33ZC58
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
€151.50 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet de flaut spiralat
finalizareaV Acoperire
Număr listă345STI
MaterialVC-10
Număr de flauturi3
Lungime totală86mm
Smoală1.50mm
Limite diametrul pasuluiD4
Diametrul tijei.9.30mm
MărimeaM10
Atingeți StilModificarea fundului
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului42mm
Tip filetITS

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)0.76
Lungimea navei (cm)6.35
Lățimea navei (cm)0.76
Codul HS8207400000

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăSmoalăDiametrul tijei.MărimeaLungimea filetuluiPreț
OSG 34500908 Robinet cu canelu spiralat cu fund modificat 12x1.75 mm Acoperire în V | AG4GZG 33ZC60 3450090897mm1.75mm12.00mmM1246mm€275.50

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OSG 34500808 robinet cu caneluri spiralate cu fund modificat 10x1.50 mm acoperire în V
€151.50 /unitate