Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

OSG 36041211 Freză de capăt pătrată 3/8 inch D 2-1/2 inch Oal 4fl | AG3NKX 33PA78

OSG 36041211 Freză de capăt pătrată 3/8 inch D 2-1/2 inch Oal 4 fl

În stoc
Articol: AG3NKX Model: 36041211Crucea Ref: 33PA78
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
€127.51 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFreză din carbură
Direcția de tăiereMana dreapta
Tip de tăiereCentru
Tipul dimensiuniiFracțional Inch
Aplicația End MillFinisare
Sfârșitul stilului moriiPătrat
finalizareaWXL (R)
CalitateCarbură de microgranule
Unghiul Helix30 grade
Lungimea tăierii1"
Număr listă3604
Materialcarbid
Dia de frezare.3 / 8 "
Număr de flauturi4
Lungime totală2.5 "
Diametrul tijei.3 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)1.52
Codul HS8207706030

Detalii produs:

    • Compatibilitate din fontă (K) (Da)
    • Compatibilitate întărită (H) (Da)
    • Compatibilitate inox (M) (Da)
    • Compatibilitatea oțelului (P) (da)

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăTipul dimensiuniifinalizareaDiametrul tijei.Unghiul HelixLungimea tăieriiNumăr listăDia de gât.Preț
OSG 20411700 Freză de capăt pătrată 1/4 inch D 2-1/2 inch Oal 3fl | AG3NJW 33PA51 204117002.5 "Fracțional InchLuminos1 / 4 "45 grade3 / 8 "2041-€48.18
OSG 20414900 Freză de capăt pătrată cu diametru de 1/2 inch 3 inchi Oal 3fl | AG3NJX 33PA52 204149003"Fracțional InchLuminos1 / 2 "45 grade5 / 8 "2041-€112.99
OSG 20480100 Freză de capăt pătrată 1/4 inch diametru 4 inch Oal 3fl | AG3NKA 33PA55 204801004"Fracțional InchLuminos1 / 4 "45 grade1 / 4 "20480.246 "€115.68
OSG 20480500 Freză de capăt pătrată 1/2 inch diametru 4 inch Oal 3fl | AG3NKB 33PA56 204805004"Fracțional InchLuminos1 / 2 "45 grade1 / 2 "20480.496 "€163.08
OSG HP453-4724 Freză cu capăt pătrat 12.0 mm D 102.0 mm Oal 4 fl | AG3NMF 33PC23 HP453-4724102mmmetricTiAlN12.00mm30 grade18mmHP453-€174.37
OSG HP456-3939 Freză cu capăt pătrat 10.0 mm D 80.0 mm Oal 4 fl | AG3NMG 33PC24 HP456-393980mmmetricTiAlN9.90mm30 grade15mmHP456-€129.03

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OSG 36041211 Freză de capăt pătrată 3/8 inch D 2-1/2 inch Oal 4 fl
€127.51 /unitate