Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

OSG 640-1883 Solid Router Bit, End Mill, 3/16 In, 5/8 In, 2 In, 1/4 Inch Shank Dia | CT6GQG 35DA38

OSG 640-1883 Freză solidă, freză, 3/16 in, 5/8 in, 2 in, diametru tijă de 1/4 inch

În stoc
Articol: CT6GQG Model: 640-1883Crucea Ref: 35DA38

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€30.59 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBit de router

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelPreț
OSG 640-0622 Freză solidă, capăt de bavură, 1/16 in, 3/16 in, 1 1/2 in, diametru tijă de 1/8 inch | CT6GLT 35DA21 640-0622€16.43
OSG 640-5002 Freză solidă, capăt de bavură, 1/2 in, 1 in, 3 in, diametru tijă de 1/2 inch | CT6GLU 35DA57 640-5002€105.79
OSG 20611716 Freză solidă, capăt de bavură, 1/2 in, 1 in, 3 in, unghi elice de 15 grade | CT6GLV 35DR31 20611716€965.17
OSG 20613716 Freză solidă, capăt de bavură, 1/2 in, 1 in, 3 in, unghi elice de 15 grade | CT6GLW 35DR42 20613716€847.83
OSG 641-5002 Freză solidă, capăt frezat, 1/2 in, 1 in, 3 in, unghi elice de 30 de grade | CT6GLX 35DT05 641-5002€155.70
OSG 20612716 Freză solidă, capăt de bavură, 1/2 in, 2 in, 4 in, unghi elice de 15 grade | CT6GLY 35DR37 20612716€942.71
OSG 20614316 Freză solidă, capăt de bavură, 1/4 in, 1 in, 3 in, unghi elice de 15 grade | CT6GLZ 35DR43 20614316€452.21

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OSG 640-1883 Freză solidă, freză, 3/16 in, 5/8 in, 2 in, diametru tijă de 1/4 inch
€30.59 /unitate