Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

OSG 800-8011-30 Freză din carbură cu diametru de tăiere de 3 mm Tăiere la dreapta | AH4ADX 33ZW41

OSG 800-8011-30 Freză din carbură cu diametru de tăiere de 3 mm Tăiere la dreapta

În stoc
Element: AH4ADX Model: 800-8011-30Crucea Ref: 33ZW41
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
€20.49 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFreză din carbură
Unghi12 grade
Cutter Dia.3.00mm
Tipul tăietoruluiMana dreapta
Lungimea tăierii8mm
RPM max80,000
Lungime totală50mm
Material de coadăcarbid
Dimensiunea cozii6"
ModelaUnghi inclus de 12 grade
Număr comercialSM-41

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)0.64
Lungimea navei (cm)6.35
Lățimea navei (cm)0.64
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelUnghiCutter Dia.Lungimea tăieriiLungime totalăDimensiunea coziiPreț
OSG 800-8011 Freză din carbură 12 grade Unghi inclus 1/8 inch | AH4ADA 33ZW21 800-801114 grade1 / 8 "11 / 32 "1.5 "1 / 8 "€20.49
OSG 900-9011 Freză din carbură 12 grade Unghi inclus 1/8 inch | AH4AEU 33ZW61 900-901114 grade1 / 8 "11 / 32 "1.5 "1 / 8 "€18.60
OSG 900-9011-30 Freză din carbură cu diametru de tăiere de 3 mm Tăiere la dreapta | AH4AFP 33ZW80 900-9011-3012 grade3.00mm8mm50mm6"€18.54

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OSG 800-8011-30 Freză din carbură cu diametru de tăiere de 3 mm Tăiere la dreapta
€20.49 /unitate