Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

OSG 900-9011 Freză din carbură 12 grade Unghi inclus 1/8 inch | AH4AEU 33ZW61

OSG 900-9011 Freză din carbură 12 de grade Unghi inclus 1/8 inch

În stoc
Articol: AH4AEU Model: 900-9011Crucea Ref: 33ZW61

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€18.60 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFreză din carbură
Unghi14 grade
Cutter Dia.1 / 8 "
Tipul tăietoruluiMana dreapta
Lungimea tăierii11 / 32 "
RPM max80,000
Lungime totală1.5 "
Material de coadăcarbid
Dimensiunea cozii1 / 8 "
ModelaUnghi inclus de 12 grade
Număr comercialSM-41

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)0.64
Lungimea navei (cm)6.35
Lățimea navei (cm)0.64
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelUnghiCutter Dia.Lungimea tăieriiLungime totalăDimensiunea coziiPreț
OSG 800-8011 Freză din carbură 12 grade Unghi inclus 1/8 inch | AH4ADA 33ZW21 800-801114 grade1 / 8 "11 / 32 "1.5 "1 / 8 "€20.49
OSG 800-8011-30 Freză din carbură cu diametru de tăiere de 3 mm Tăiere la dreapta | AH4ADX 33ZW41 800-8011-3012 grade3.00mm8mm50mm6"€20.49
OSG 900-9011-30 Freză din carbură cu diametru de tăiere de 3 mm Tăiere la dreapta | AH4AFP 33ZW80 900-9011-3012 grade3.00mm8mm50mm6"€18.54

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OSG 900-9011 Freză din carbură 12 de grade Unghi inclus 1/8 inch
€18.60 /unitate