Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

OSG 8315303 Spiral Flute Tap Fund 10x1.25mm Bright | AG4BNJ 33XR52

OSG 8315303 Spiral Flute Tap Fund 10x1.25mm Bright

În stoc
Articol: AG4BNJ Model: 8315303Crucea Ref: 33XR52
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
€555.37 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet de flaut spiralat
finalizareaLuminos
Număr listă389
Materialcarbid
Număr de flauturi3
Lungime totală75mm
Smoală1.25mm
Limite diametrul pasuluiOH4
Diametrul tijei.7.00mm
MărimeaM10
Atingeți StilÎn jos
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului32mm
Tip filetMetric Fine

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0428
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)8.89
Lățimea navei (cm)1.52
Codul HS8207400000

Variante de produs

ProdusModelTip filetLungime totalăSmoalăLimite diametrul pasuluiDiametrul tijei.MărimeaAtingeți StilLungimea filetuluiPreț
OSG 8315254 robinet cu caneluri spiralate cu fund modificat 3x0.50 mm strălucitor | AG4BMV 33XR39 8315254Metric grosier46mm0.50mmOH34.00mmM3Modificarea fundului18mm€248.34
OSG 8315255 Inferioară robinet cu caneluri spiralate 3x0.50 mm strălucitor | AG4BMW 33XR40 8315255Metric grosier46mm0.50mmOH34.00mmM3În jos18mm€259.94
OSG 8315260 Robinet cu canelu spiralat cu fund modificat 4x0.70 mm strălucitor | AG4BMX 33XR41 8315260Metric grosier52mm0.70mmOH35.00mmM4Modificarea fundului20mm€274.14
OSG 8315261 Inferioară robinet cu caneluri spiralate 4x0.70 mm strălucitor | AG4BMY 33XR42 8315261Metric grosier52mm0.70mmOH35.00mmM4În jos20mm€274.14
OSG 8315266 Robinet cu canelu spiralat cu fund modificat 5x0.80 mm strălucitor | AG4BMZ 33XR43 8315266Metric grosier60mm0.80mmOH35.50mmM5Modificarea fundului22mm€288.44
OSG 8315267 Inferioară robinet cu caneluri spiralate 5x0.80 mm strălucitor | AG4BNA 33XR44 8315267Metric grosier60mm0.80mmOH35.50mmM5În jos22mm€288.44
OSG 8315272 robinet cu caneluri spiralate cu fund modificat 6 x 1.00 mm strălucitor | AG4BNB 33XR45 8315272Metric grosier62mm1.00mmOH36.00mmM6Modificarea fundului24mm€312.59

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OSG 8315303 Spiral Flute Tap Fund 10x1.25mm Bright
€555.37 /unitate