Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

OSG 968-5000-60 Freză din carbură cu diametru de tăiere de 12 mm Tăiere la dreapta | AH3ZZW 33ZV47

OSG 968-5000-60 Freză din carbură cu diametru de tăiere de 12 mm Tăiere la dreapta

În stoc
Articol: AH3ZZW Model: 968-5000-60Crucea Ref: 33ZV47
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
€77.86 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFreză din carbură
Cutter Dia.12.00mm
Tipul tăietoruluiMana dreapta
RPM max55,000
Lungime totală50mm
Material de coadăHSS
Dimensiunea cozii6"
ModelaFormă de bilă
Număr comercialSD-5L6

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)6.35
Lățimea navei (cm)1.27
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCutter Dia.Lungimea tăieriiRPM maxLungime totalăMaterial de coadăDimensiunea coziiNumăr comercialPreț
OSG 808-1000-60 Freză din carbură cu diametru de tăiere de 25 mm Tăiere la dreapta | AH3ZRK 33ZT74 808-1000-6025.00mm-25,00050mmHSS6"SD-9€169.82
OSG 808-1000 Freză din carbură Forma bilei 1 inch | AH3ZRL 33ZT75 808-10001"1"90,0002"HSS1 / 4 "SD-9€164.80
OSG 808-1250 Freză din carbură Forma bilei 1/8 inch | AH3ZRM 33ZT76 808-12501 / 8 "1 / 8 "80,0002"carbid1 / 4 "SD-11€41.30
OSG 808-1250-60 Freză din carbură cu diametru de tăiere de 3 mm Tăiere la dreapta | AH3ZRN 33ZT77 808-1250-603.00mm-80,00050mmcarbid6"SD-11€41.30
OSG 808-1875 Freză din carbură Forma bilei 3/16 inch | AH3ZRP 33ZT78 808-18753 / 16 "3 / 16 "75,0002"carbid1 / 4 "SD-14€40.81
OSG 808-1875-60 Freză din carbură cu diametru de tăiere de 5 mm Tăiere la dreapta | AH3ZRQ 33ZT79 808-1875-605.00mm-75,00050mmcarbid6"SD-14€40.81
OSG 808-2362 Freză din carbură cu diametru de tăiere de 6 mm Tăiere la dreapta | AH3ZRR 33ZT80 808-23626.00mm-75,00050mmcarbid6"SD-1€39.18

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OSG 968-5000-60 Freză din carbură cu diametru de tăiere de 12 mm Tăiere la dreapta
€77.86 /unitate