Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

OSG HP255-2126 Burghiu Jobber 5.4mm 140 Carbură | AG3NJC 33PA33

OSG HP255-2126 Burghiu Jobber 5.4mm 140 Carbid

În stoc
Articol: AG3NJC Model: HP255-2126Crucea Ref: 33PA33
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
€109.87 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBurghie Jobber
Direcția de tăiereMana dreapta
Echivalent zecimal0.212 "
Tipul dimensiuniimetric
finalizareaTiAlN
Lungimea flautului44mm
CalitateDe înaltă performanță
Număr listăHP255
MaterialCarbid solid
Lungime totală82mm
Unghiul punctului140 grade
Tipul punctuluiR Subțierea
Diametrul tijei.6mm
Mărimea5.4mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)0.76
Lungimea navei (cm)9.65
Lățimea navei (cm)0.76
Codul HS8207504060

Detalii produs:

    • Lichid de răcire (Da)

Variante de produs

ProdusModelEchivalent zecimalLungimea flautuluiLungime totalăDiametrul tijei.MărimeaPreț
OSG HP255-2087 Burghiu Jobber 5.3mm 140 Carbură | AG3NJB 33PA32 HP255-20870.208 "44mm82mm6mm5.3mm€108.56
Burghiu OSG HP255-2835 Jobber 7.2mm 140 Carbid | AG3NJF 33PA36 HP255-28350.283 "53mm91mm8mm7.2mm€140.66
OSG HP255-3622 Burghiu Jobber 9.2mm 140 Carbid | AG3NJK 33PA40 HP255-36220.362 "61mm103mm10mm9.2mm€188.59

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OSG HP255-2126 Burghiu Jobber 5.4mm 140 Carbid
€109.87 /unitate