Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

OSG HP258-3307 Taper Length Drill Bit, 8.40 mm Drill Bit Size, 87 mm Flute Length, 10 mm Shank Dia | CT6YCD 34YE96

OSG Burghiu cu lungime conică HP258-3307, dimensiune burghie 8.40 mm, lungime canelură 87 mm, diametru tijă 10 mm

În stoc
Articol: CT6YCD Model: HP258-3307Crucea Ref: 34YE96

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€333.77 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBurghiu cu lungime conică

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelPreț
OSG HP258-1890 Burghie cu lungime conică, dimensiune burghie #12, lungime canelură 50 mm, diametru tijă 6 mm | CT6XUR 34YE49 HP258-1890€192.81
OSG 8704480 Burghie cu lungime conică, dimensiune burghie #12, lungime canelură 53 mm, diametru tijă 6 mm | CT6XUT 405T34 8704480€275.54
Burghie OSG HP258-1850 cu lungime conică, dimensiune burghie #13, lungime canelură 45 mm, diametru tijă 6 mm | CT6XUU 34YE47 HP258-1850€190.24
OSG 8704470 Burghiu cu lungime conică, Dimensiunea burghiului #13, Lungime canelură 52 mm, Diametru tijă 6 mm | CT6XUV 405T32 8704470€275.54
OSG HP258-1610 Burghie cu lungime conică, dimensiune burghie #20, lungime canelură 45 mm, diametru tijă 6 mm | CT6XUW 34YE38 HP258-1610€188.78
OSG 652016011 Burghie cu lungime conică, dimensiune burghie #20, lungime canelură 45 mm, diametru tijă 6 mm, carbură | CT6XUX 405T23 652016011€269.59
OSG HP258-1496 Burghie cu lungime conică, dimensiune burghiu #25, lungime canelură 45 mm, diametru tijă 4 mm | CT6XUY 34YE34 HP258-1496€185.51

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OSG Burghiu cu lungime conică HP258-3307, dimensiune burghie 8.40 mm, lungime canelură 87 mm, diametru tijă 10 mm
€333.77 /unitate