Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

OSG HP441-0938-BN Freză de capăt din carbură 3/32 D 5/16 Tăiere | AC4UHB 30L567

OSG HP441-0938-BN Freză de capăt din carbură 3/32 D 5/16 Tăiere

În stoc
Element: AC4UHB Model: HP441-0938-BNCrucea Ref: 30L567
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
€39.30 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFreză din carbură
Direcția de tăiereMana dreapta
Tip de tăiereCentru
Diametru3 / 32 "
Tipul dimensiuniiFracțional Inch
SfârşitTăiere centrală
Aplicația End MillFinisare
Sfârșitul stilului moriiNasul mingii
Stil de sfârșitNasul mingii
finalizareaTiAlN
CalitateDe înaltă performanță
Unghiul Helix30 grade
Lungimea tăierii5 / 16 "
Număr listăHP441BN
Materialcarbid
Dia de frezare.3 / 32 "
Număr de flauturi4
Lungime totală1.5 "
Diametrul tijei.1 / 8 "
TipRegulat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)1.27
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS8207703030
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăDiametruTipul dimensiuniiDiametrul tijei.finalizareaUnghiul HelixLungimea tăieriiNumăr listăPreț
OSG HP421-0469-BN Freză de capăt din carbură 3/64 D 9/64 Cut | AC4UFV 30L538 HP421-0469-BN1.5 "3 / 64 "Fracțional Inch1 / 8 "TiAlN30 grade9 / 64 "HP421BN€41.36
OSG HP421-0625-BN Freză de capăt din carbură 1/16 D 3/16 Tăiere | AC4UFW 30L539 HP421-0625-BN1.5 "1 / 16 "Fracțional Inch1 / 8 "TiAlN30 grade3 / 16 "HP421BN€35.78
OSG HP421-0781-BN Freză cu capat din carbură Hp421bn 5/64 D 1/4 Cut | AC4UFX 30L540 HP421-0781-BN1.5 "5 / 64 "Fracțional Inch1 / 8 "TiAlN30 grade1 / 4 "HP421BN€36.32
OSG HP421-0938-BN Freză de capăt din carbură 3/32 D 5/16 Tăiere | AC4UFY 30L541 HP421-0938-BN1.5 "3 / 32 "Fracțional Inch1 / 8 "TiAlN30 grade5 / 16 "HP421BN€37.49
OSG HP421-1000-BN Freză cu capat din carbură Hp421bn 1 D 1 1/2 Cut L | AC4UFZ 30L542 HP421-1000-BN4"1"Fracțional Inch1"TiAlN30 grade1.5 "HP421BN€748.84
OSG HP421-1094-BN Freză cu capat din carbură Hp421bn 7/64 D 3/8 Cut | AC4UGA 30L543 HP421-1094-BN1.5 "7 / 64 "Fracțional Inch1 / 8 "TiAlN30 grade3 / 8 "HP421BN€41.82
OSG HP421-1250-BN Freză cu capat din carbură Hp421bn 1/8 D 1/2 Cut L | AC4UGB ​​30L544 HP421-1250-BN1.5 "1 / 8 "Fracțional Inch1 / 8 "TiAlN30 grade1 / 2 "HP421BN€37.49

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OSG HP441-0938-BN Freză de capăt din carbură 3/32 D 5/16 Tăiere
€39.30 /unitate