Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PALMETTO PACKING 1389 Sigiliu de ambalare 3/4 inch pătrat 25 picioare | AD9GVZ 4RTR3

PALMETTO PACKING 1389 Garnitură de ambalare 3/4 inch pătrat 25 picioare

În stoc
Articol: AD9GVZ Model: 1389Crucea Ref: 4RTR3

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€1,870.27 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSigiliu de compresie
Temperatura ambientală. Gamă-400 la 550 F
Pentru utilizare înPompe și supape
Lungime25ft
Material100% GFO (TM) PTFE extins cu grafit
Max. Presiunea pentru pompe (PSI)1900
Max. Presiune pentru supape (PSI)1900
Max. Viteza axului (ft / min)4300
Max. Temp în abur (F)NR
Intervalul de pH0 la 14
Pătrat3 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.95
Înălțimea navei (cm)22.86
Lungimea navei (cm)22.23
Lățimea navei (cm)27.94
Codul HS5911900040
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimeMărimeaPătratPreț
PALMETTO PACKING 1389 Sigiliu de ambalare 1/8 inch pătrat 5 picioare | AD9GUW 4RTL4 13895ft-1 / 8 "€37.96
PALMETTO PACKING 1389 Sigiliu de ambalare 1/8 inch pătrat 10 picioare | AD9GUX 4RTL5 138910ft-1 / 8 "€57.74
PALMETTO PACKING 1389 Sigiliu de ambalare 1/8 inch pătrat 25 picioare | AD9GUY 4RTL6 138925ft-1 / 8 "€131.91
PALMETTO PACKING 1389 Sigiliu de ambalare 3/16 inch pătrat 5 picioare | AD9GUZ 4RTL7 13895ft-3 / 16 "€51.11
PALMETTO PACKING 1389 Sigiliu de ambalare 3/16 inch pătrat 10 picioare | AD9GVA 4RTL8 138910ft-3 / 16 "€79.34
PALMETTO PACKING 1389 Sigiliu de ambalare 3/16 inch pătrat 25 picioare | AD9GVB 4RTL9 138925ft-3 / 16 "€162.93
PALMETTO PACKING 1389 Sigiliu de ambalare 1/4 inch pătrat 5 picioare | AD9GVC 4RTN1 13895ft-1 / 4 "€72.66

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PALMETTO PACKING 1389 Garnitură de ambalare 3/4 inch pătrat 25 picioare
€1,870.27 /unitate