Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PANDUIT BT1M-C0 Legătură de cablu 4 inch Negru - Pachet De 100 | AB9EYP 2CMV3

PANDUIT BT1M-C0 Legătură pentru cablu 4 inchi negru - Pachet de 100

În stoc
Articol: AB9EYP Model: BT1M-C0Crucea Ref: 2CMV3
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
€41.61 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCravată în miniatură
Material de bazăNailon
CuloriNegru
AmenajăriBarb de metal
Indoor / OutdoorIndoor / Outdoor
Lungime4"
MaterialNailon 6.6
Max. Pachet Dia.0.9 "
Detectabil de metaleNu
Temp. Gamă-76 grade până la 185 grade F
Forța de tracțiune18 lb.
Grosime0.036 "
Cod instrumentGTS, GTSL, GS2B, PTS, PPTS, STS2
Tip UL2
Lăţime0.095 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.027
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS3926909980
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTemp. GamăMaterial de bazăCuloriGrosimeCod instrumentTip ULLăţimeAmenajăriPkg. Cant.Preț
PANDUIT BT1M-C Legătură pentru cablu 4 inch natural - Pachet De 100 | AB9EYN 2CMV2 BT1M-C-76 grade până la 185 grade FNailonNatural0.036 "GTS, GTSL, GS2B, PTS, PPTS, STS220.095 "Barb de metal100€34.52
PANDUIT BT1M-M Legătură pentru cablu 4 inch natural - Pachet De 1000 | AB9EYQ 2CMV4 BT1M-M-76 grade până la 185 grade FNailonNatural0.036 "GTS, GTSL, GS2B, PTS, PPTS, STS220.095 "Barb de metal1000€104.54
PANDUIT BT1M-M0 Legătură pentru cablu 4 inch Negru - Pachet De 1000 | AB9EYR 2CMV5 BT1M-M0-76 grade până la 185 grade FNailonNegru0.036 "GTS, GTSL, GS2B, PTS, PPTS, STS220.095 "Barb de metal1000€141.84
PANDUIT BT1.5M-C Legătură pentru cablu 6.3 inci natural - Pachet De 100 | AB9EYT 2CMV6 BT1.5M-C-76 grade până la 185 grade FNailonNatural0.046 "GTS, GTSL, GS2B, PTS, PPTS, STS220.095 "Barb de metal100€46.96
PANDUIT BT1.5M-C0 Legătură de cablu 6.3 inchi negru - Pachet De 100 | AB9EYU 2CMV7 BT1.5M-C0-76 grade până la 185 grade FNailonNegru0.046 "GTS, GTSL, GS2B, PTS, PPTS, STS220.095 "Barb de metal100€53.20
PANDUIT BT1.5M-M Legătură pentru cablu 6.3 inci natural - Pachet De 1000 | AB9EYV 2CMV8 BT1.5M-M-76 grade până la 185 grade FNailonNatural0.046 "GTS, GTSL, GS2B, PTS, PPTS, STS220.095 "Barb de metal1000€141.01
PANDUIT BT1.5M-M0 Legătură de cablu 6.3 inchi negru - Pachet De 1000 | AB9EYW 2CMV9 BT1.5M-M0-76 grade până la 185 grade FNailonNegru0.046 "GTS, GTSL, GS2B, PTS, PPTS, STS220.095 "Barb de metal1000€180.19

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PANDUIT BT1M-C0 Legătură pentru cablu 4 inchi negru - Pachet de 100
€41.61 /ambalaj