Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PANDUIT CCS25-S8-C Colier cablu Diametru fix - Pachet De 100 | AB2DYR 1LEV8

PANDUIT CCS25-S8-C Clemă de cablu cu diametru fix - Pachet de 100

În stoc
Articol: AB2DYR Model: CCS25-S8-CCrucea Ref: 1LEV8
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
€34.59 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolClemă de cablu
Tip clipÎnșurubat
CuloriNatural
Înălţime0.35 "
Capacitate de deținere1 / 4 "
Lungime0.41 "
MaterialNailon 6/6 Natural
Max. Pachet Dia.0.25 "
Metoda de montareŞurub
Înălțimea slotului0.41 "
Slot Width0.25 "
Temp. Gamă-40 la 185 F
TipDiametru fix
Lăţime0.37 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0585
Înălțimea navei (cm)8.89
Lungimea navei (cm)23.11
Lățimea navei (cm)18.29
Codul HS3926909980
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeCapacitate de deținereLungimeMax. Pachet Dia.Slot WidthLăţimePkg. Cant.Preț
PANDUIT CCH38-S10-C Colier cablu Diametru fix - Pachet De 100 | AB2DYT 1LEV9 CCH38-S10-C0.48 "0.38 "0.5 "0.38 "0.38 "0.5 "100€55.45
PANDUIT CCS50-S8-C Clemă pentru cablu Diametru fix - Pachet De 100 | AB2DYU 1LEW1 CCS50-S8-C0.6 "1 / 2 "0.6 "0.5 "0.5 "0.37 "100€40.23

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PANDUIT CCS25-S8-C Clemă de cablu cu diametru fix - Pachet de 100
€34.59 /ambalaj