Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PANDUIT DR14-250-M Femeie Steag Deconectare Bare 16-14AWG PK1000 | AH8XXH 39AY69

PANDUIT DR14-250-M Femeie Flag Deconectare 16-14AWG PK1000

În stoc
Articol: AH8XXH Model: DR14-250-MCrucea Ref: 39AY69
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
€682.73 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDeconectare steag feminin
Baril în interiorul Dia.0.09 "
Material conexiuneAlama tabla
Tip conexiuneCreț
IzolațieNici unul
Culoarea izolațieiNeizolat
Tip de izolațieNeizolat
Max. Temp.302 grade F
Max. Voltaj300V
Lungime totală0.57 "
CusăturăButoi cu mâneci
Dimensiune filă0.032 "x 0.250"
Gama de sârmă16-14 AWG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.485
Înălțimea navei (cm)18.29
Lungimea navei (cm)8.64
Lățimea navei (cm)8.64
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelGama de sârmăBaril în interiorul Dia.IzolațieTip de izolațieMax. Temp.Max. VoltajLungime totalăCusăturăPkg. Cant.Preț
PANDUIT DNFR14-250FIB-L Femeie Flag Deconectare Albastru 16-14AWG PK50 | AH8XXA 39AY62 DNFR14-250FIB-L16-14 AWG0.08 "CompletNailon221 grade F600V0.58 "Furtunat50€144.89
PANDUIT DNFR14-250FIB-M Femeie Steag Deconectare Albastru 16-14AWG PK1000 | AH8XXB 39AY63 DNFR14-250FIB-M16-14 AWG0.08 "CompletNailon221 grade F600V0.58 "Furtunat1000€1,683.16
PANDUIT DNFR18-250FIB-L Femeie Flag Deconectare Roșu 22-18AWG PK50 | AH8XXC 39AY64 DNFR18-250FIB-L22-18 AWG0.062 "CompletNailon221 grade F600V0.58 "Furtunat50€144.17
PANDUIT DNFR18-250FIB-M Femeie Steag Deconectare Roșu 22-18AWG PK1000 | AH8XXD 39AY65 DNFR18-250FIB-M22-18 AWG0.062 "CompletNailon221 grade F600V0.58 "Furtunat1000€1,154.92

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PANDUIT DR14-250-M Femeie Flag Deconectare 16-14AWG PK1000
€682.73 /ambalaj