Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PANDUIT DNFR18-250FIB-M Femeie Steag Deconectare Roșu 22-18AWG PK1000 | AH8XXD 39AY65

PANDUIT DNFR18-250FIB-M Femeie Flag Deconectare Roșu 22-18AWG PK1000

În stoc
Articol: AH8XXD Model: DNFR18-250FIB-MCrucea Ref: 39AY65
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
€1,154.92 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDeconectare steag feminin
Baril în interiorul Dia.0.062 "
Material conexiuneAlama tabla
Tip conexiuneCreț
IzolațieComplet
Culoarea izolațieiRoșu
Tip de izolațieNailon
Max. Temp.221 grade F
Max. Voltaj600V
Lungime totală0.58 "
CusăturăFurtunat
Dimensiune filă0.032 "x 0.250"
Gama de sârmă22-18 AWG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.485
Înălțimea navei (cm)22.86
Lungimea navei (cm)10.92
Lățimea navei (cm)11.18
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelGama de sârmăBaril în interiorul Dia.IzolațieTip de izolațieMax. Temp.Max. VoltajLungime totalăCusăturăPkg. Cant.Preț
PANDUIT DNFR14-250FIB-L Femeie Flag Deconectare Albastru 16-14AWG PK50 | AH8XXA 39AY62 DNFR14-250FIB-L16-14 AWG0.08 "CompletNailon221 grade F600V0.58 "Furtunat50€144.89
PANDUIT DNFR14-250FIB-M Femeie Steag Deconectare Albastru 16-14AWG PK1000 | AH8XXB 39AY63 DNFR14-250FIB-M16-14 AWG0.08 "CompletNailon221 grade F600V0.58 "Furtunat1000€1,683.16
PANDUIT DNFR18-250FIB-L Femeie Flag Deconectare Roșu 22-18AWG PK50 | AH8XXC 39AY64 DNFR18-250FIB-L22-18 AWG0.062 "CompletNailon221 grade F600V0.58 "Furtunat50€144.17
PANDUIT DR14-250-M Femeie Steag Deconectare Bare 16-14AWG PK1000 | AH8XXH 39AY69 DR14-250-M16-14 AWG0.09 "Nici unulNeizolat302 grade F300V0.57 "Butoi cu mâneci1000€682.73

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PANDUIT DNFR18-250FIB-M Femeie Flag Deconectare Roșu 22-18AWG PK1000
€1,154.92 /ambalaj