Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PANDUIT DV10-250-L Femeie Deconectare Vinil 1.03 Inch PK50 | AH8XXK 39AY71

PANDUIT DV10-250-L Femeie Deconectare Vinil 1.03 Inch PK50

În stoc
Articol: AH8XXK Model: DV10-250-LCrucea Ref: 39AY71
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
€146.81 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFemeie Deconectare
Material conexiuneAlama placata cu tabla
Tip conexiuneCreț
IzolațieComplet
Tip de izolațieVinilin
Max. Temp.194 grade F
Max. Voltaj600V
Lungime totală1.03 "
CusăturăButoi cu mâneci
Dimensiune filă0.250 "x 0.032"
Gama de sârmă12-10 AWG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1125
Înălțimea navei (cm)11.18
Lungimea navei (cm)5.08
Lățimea navei (cm)5.08
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelMax. Temp.Lungime totalăCusăturăGama de sârmăPkg. Cant.Preț
PANDUIT DV10-250-D Femeie Deconectare Vinil 1.03 Inch PK500 | AH8XXJ 39AY70 DV10-250-D194 grade F1.03 "Butoi cu mâneci12-10 AWG500€575.16
PANDUIT DV14-250B-C mamă deconectare 0.81 inchi PK100 | AH8XXM 39AY73 DV14-250B-C221 grade F0.81 "Furtunat16-14 AWG100€205.99
PANDUIT DV14-250B-M mamă deconectare 0.81 inchi PK1000 | AH8XXN 39AY74 DV14-250B-M221 grade F0.81 "Furtunat16-14 AWG1€714.48
PANDUIT DV18-250B-CY mamă deconectare vinil 0.81 inchi PK100 | AH8XXT 39AY78 DV18-250B-CY221 grade F0.81 "Furtunat22-18 AWG100€198.60
PANDUIT DV18-250B-MY Femeie Deconectare Vinil 0.81 inch PK1000 | AH8XXU 39AY79 DV18-250B-MY221 grade F0.81 "Furtunat22-18 AWG1€636.96

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PANDUIT DV10-250-L Femeie Deconectare Vinil 1.03 Inch PK50
€146.81 /ambalaj