Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PANDUIT FSD77-12-D Ferulă 18 AWG Polipropilenă 5/8 inch PK500 | AH8XTK 39AX65

PANDUIT FSD77-12-D Ferulă 18 AWG Polipropilenă 5/8 inch PK500

În stoc
Articol: AH8XTK Model: FSD77-12-DCrucea Ref: 39AX65

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€190.26 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articollinie de centură
Material conexiuneCositorit
Lungimea inserției5 / 8 "
Culoarea izolațieiRoșu
Tip de izolațiePolipropilenă
Max. Temp.221 grade F
Lungime totală0.73 "
Gama de sârmă18AWG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.063
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)8.89
Lățimea navei (cm)6.35
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelTip de izolațieMax. Temp.Lungime totalăGama de sârmăPkg. Cant.Preț
PANDUIT F78-10-M Ferulă 16 AWG Neizolat 13/32 inch PK1000 | AH8XRK 39AX42 F78-10-MNeizolat302 grade F0.39 "16AWG1000€216.74
PANDUIT F80-10-M Ferulă 14 AWG Neizolat 13/32 inch PK1000 | AH8XRL 39AX43 F80-10-MNeizolat302 grade F0.39 "14AWG1000€223.15
PANDUIT F80-12-M Ferulă 14 AWG Neizolat 15/32 inch PK1000 | AH8XRM 39AX44 F80-12-MNeizolat302 grade F0.47 "14AWG1000€246.62
PANDUIT F82-12-M Ferulă 10 AWG Neizolată 15/32 inci PK1000 | AH8XRN 39AX45 F82-12-MNeizolat302 grade F0.47 "10AWG1000€335.27
PANDUIT F82-15-M Ferulă 10 AWG Neizolată 19/32 inci PK1000 | AH8XRP 39AX46 F82-15-MNeizolat302 grade F0.59 "10AWG1000€609.92
PANDUIT F83-12-D Ferulă 8 AWG Neizolată 15/32 inch PK500 | AH8XRQ 39AX47 F83-12-DNeizolat302 grade F0.47 "8AWG500€260.14
PANDUIT F83-15-D Ferulă 8 AWG Neizolată 19/32 inch PK500 | AH8XRR 39AX48 F83-15-DNeizolat302 grade F0.59 "8AWG500€385.46

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PANDUIT FSD77-12-D Ferulă 18 AWG Polipropilenă 5/8 inch PK500
€190.26 /ambalaj