Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Bandă de relief PANDUIT META-X Aluminiu Natural Pk10 | AF9QBB 30PR58

PANDUIT Bandă de relief META-X Aluminiu Natural Pk10

În stoc
Articol: AF9QBB Model: META-XCrucea Ref: 30PR58

Descarcă-l Mai 14, marţi

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€204.61 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBandă de relief
CuloriNatural
Înălţime16ft
MaterialAluminiu
Grosime0.006 "
Lăţime1 / 2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.324
Înălțimea navei (cm)5.33
Lungimea navei (cm)12.95
Lățimea navei (cm)5.33
Codul HS7606113060

Detalii produs:

    • Dimensiunea caracterului (3/16 ")
    • Max. Rânduri de text (1)

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeMaterialGrosimePkg. Cant.Preț
Bandă de relief PANDUIT METS3-X Oțel inoxidabil 316 Natural Pk10 | AF9QBC 30PR59 METS3-X21ft316 oțel inoxidabil0.005 "10€459.82
Bandă de relief PANDUIT METS4-X Oțel inoxidabil 304 Natural Pk10 | AF9QBD 30PR60 METS4-X21ft304 oțel inoxidabil0.005 "10€339.36

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PANDUIT Bandă de relief META-X Aluminiu Natural Pk10
€204.61 /ambalaj