Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PANDUIT P10-10R-D Ring Term Bare #10 0.810 inchi PK500 | AH8XYC 39AY87

PANDUIT P10-10R-D Inel Term Bare #10 0.810 inch PK500

În stoc
Articol: AH8XYC Model: P10-10R-DCrucea Ref: 39AY87
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
€284.85 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTerminal de inel
Material conexiuneCupru
Culoarea izolațieiNeizolat
Tip de izolațieNeizolat
Max. Temp.302 grade F
Max. Voltaj2000V
Lungime totală0.81 "
Cusăturăbrazate
Dimensiunea știftului#10
Terminal de conectareCreț
Gama de sârmă14-10 AWG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.8325
Înălțimea navei (cm)7.87
Lungimea navei (cm)17.78
Lățimea navei (cm)8.64
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăDimensiunea știftuluiGama de sârmăPkg. Cant.Preț
PANDUIT P10-10R-L Ring Term Bare #10 0.810 Inch PK50 | AH8XYD 39AY88 P10-10R-L0.81 "#1014-10 AWG50€61.89
PANDUIT P10-12R-L Ring Term Bare 1/2 inch 1.200 inch PK50 | AH8XYE 39AY89 P10-12R-L1.2 "1 / 2 "12-10 AWG50€107.73
PANDUIT P10-14R-D Ring Term Bare 1/4 inch 0.960 inch PK500 | AH8XYF 39AY90 P10-14R-D0.96 "1 / 4 "14-10 AWG500€291.69
PANDUIT P10-14R-L Ring Term Bare 1/4 inch 0.960 inch PK50 | AH8XYG 39AY91 P10-14R-L0.96 "1 / 4 "14-10 AWG50€86.49
PANDUIT P10-38R-D Ring Term Bare 3/8 inch 1.050 inch PK500 | AH8XYH 39AY92 P10-38R-D1.05 "3 / 8 "14-10 AWG500€335.51
PANDUIT P10-38R-L Ring Term Bare 3/8 inch 1.050 inch PK50 | AH8XYJ 39AY93 P10-38R-L1.05 "3 / 8 "14-10 AWG50€86.02
PANDUIT P10-56R-L Ring Term Bare 5/16 inch 0.960 inch PK50 | AH8XYK 39AY94 P10-56R-L0.96 "5 / 16 "12-10 AWG50€80.63

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PANDUIT P10-10R-D Inel Term Bare #10 0.810 inch PK500
€284.85 /ambalaj