Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PANDUIT P8-14R-T Ring Term Bare 1/4 inch 1.140 inch PK200 | AH8YAH 39AZ39

PANDUIT P8-14R-T Inel Term Bare 1/4 inch 1.140 inch PK200

În stoc
Element: AH8YAH Model: P8-14R-TCrucea Ref: 39AZ39
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
€349.56 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTerminal de inel
Material conexiuneCupru
Culoarea izolațieiNeizolat
Tip de izolațieNeizolat
Max. Temp.302 grade F
Max. Voltaj2000V
Lungime totală1.14 "
Cusăturăbrazate
Dimensiunea știftului1 / 4 "
Terminal de conectareCreț
Gama de sârmă8AWG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.6255
Înălțimea navei (cm)7.87
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)8.13
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăDimensiunea știftuluiPkg. Cant.Preț
PANDUIT P8-10R-Q Ring Term Bare #10 1.140 inch PK25 | AH8YAE 39AZ36 P8-10R-Q1.14 "#1025€90.86
PANDUIT P8-10R-T Ring Term Bare #10 1.140 Inch PK200 | AH8YAF 39AZ37 P8-10R-T1.14 "#10200€334.38
PANDUIT P8-14R-Q Ring Term Bare 1/4 inch 1.140 inch PK25 | AH8YAG 39AZ38 P8-14R-Q1.14 "1 / 4 "25€97.78
PANDUIT P8-38R-Q Ring Term Bare 3/8 inch 1.250 inch PK25 | AH8YAJ 39AZ40 P8-38R-Q1.25 "3 / 8 "25€99.90
PANDUIT P8-56R-Q Ring Term Bare 5/16 inch 1.250 inch PK25 | AH8YAK 39AZ41 P8-56R-Q1.25 "5 / 16 "25€96.27

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PANDUIT P8-14R-T Inel Term Bare 1/4 inch 1.140 inch PK200
€349.56 /ambalaj