Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PANDUIT T70BCIW-X Raceway Base Coupler | AE7QJR 5ZXA8

PANDUIT Cuplaj de bază pentru calea de rulare T70BCIW-X

În stoc
Articol: AE7QJR Model: T70BCIW-XCrucea Ref: 5ZXA8
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
€16.14 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCuplaj de bază Raceway
CuloriWhite International
Tipul ConnectorT70
Înălţime1.85 "
Lungime2.12 "
MaterialPVC
MontareÎnchideți
Tip cursăT70
SubcategorieCuplaje
TipNemetalic
Lăţime1.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)4.06
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS3926909980
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTipTipul ConnectorFuncţieLăţimeÎnălţimeArticolLungimeTip cursăPreț
PANDUIT T70CCIW-X Raceway Cuplaj Racord | AE7QGX 5ZWU7 T70CCIW-XNemetalicTG70-0.44 "0.08 "Racordul cuplajului pentru capacul cursei2.76 "TG70€7.76
PANDUIT T70PIW Raceway Plate T70 Single Gang White | AE7QHG 5ZWX6 T70PIWT70-106 Placă frontală cu închidere duplex2.75 "0.22 "Placă Raceway, Single Gang4.5 "Nemetalic€13.38
PANDUIT T70PGIW Raceway Plate T70 Single Gang White | AE7QHH 5ZWX7 T70PGIWT70-Placă frontală dreptunghiulară electrică/de comunicație cu un singur grup2.75 "0.22 "Placă de curse, dreptunghiular cu o singură bandă4.5 "Nemetalic€12.18
PANDUIT T70CIW8 Raceway Cover T70 Alb 8 picioare | AE7QJK 5ZXA2 T70CIW8T70--0.36 "0.08 "Acoperiș Raceway96 "Nemetalic€46.88
RFQ
PANDUIT T70ICIW Raceway Inside Corner | AE7QJL 5ZXA3 T70ICIWNemetalicT70-4.42 "4.07 "Raceway Inside Corner3.5 "T70€41.62
PANDUIT T70OCIW Raceway Colț exterior | AE7QJM 5ZXA4 T70OCIWNemetalicT70-4.3 "4.4 "Raceway în afara colțului4.3 "T70€41.47
PANDUIT T70RAIW Raceway Unghi drept | AE7QJN 5ZXA5 T70RAIWNemetalicT70-6.3 "1.74 "Unghiul drept al pistei6.3 "T70€63.13

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PANDUIT Cuplaj de bază pentru calea de rulare T70BCIW-X
€16.14 /unitate