Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SCHLAGE CO100993R70KPRHO626PDC123 Seria Co100 Ieșire Tastatură depozitare | AE6XDD 5VRD4

SCHLAGE CO100993R70KPRHO626PDC123 Seria Co100 Tastatură de ieșire pentru depozitare

În stoc
Articol: AE6XDD Model: CO100993R70KPRHO626PDC123Crucea Ref: 5VRD4

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€1,557.03 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolIeșire electronică fără cheie Trim Lock
Set de copt2.75 "
De viață a baterieiPână la 2 ani cu 4AA
Grosimea ușii1-3/4 "
Traseul auditului evenimentuluiPână la 5000
finalizareaChrome satinat
FuncţieSală de clasă sau cameră de depozitare cu anulare cheie
Calitate1
MânăPredat la comandă; Câmp reversibil
Tip mânerPârghie
În interiorul adâncimii3.75 "
Înălțimea interioară9.5 "
Lățimea interioară3.5 "
TastaturăButon
Dimensiune frontală zăvor1-1 / 4 "x 2 1/4"
Lungimea zăvorului3 / 4 "
Max. Coduri utilizator5000
Stil de montareCilindric
Număr de chei12
Temp. De funcționare Gamă-31 grade până la 151 grade F
În afara înălțimii9.46 "
Lățimea exterioară3.5 "
Sursa de putere(4) Baterii AA
Alocație de intrare temporizatăMai puțin de 1 secundă
TipIeșiți Trim
Rezistent la intemperiiDa

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.4775
Înălțimea navei (cm)14.22
Lungimea navei (cm)39.12
Lățimea navei (cm)29.72
Codul HS8301406030
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelArticolDe viață a baterieiGrosimea ușiiNumăr de cheiÎn afara înălțimiiLățimea exterioarăTipFuncţiePreț
SCHLAGE CO100CY50KPRHO626PDC123 Tastatură cilindrică de birou seria Co100 | AE6XDE 5VRD5 CO100CY50KPRHO626PDC123Blocare electronică fără cheiePână la 2 ani cu 4AA1-3/4 "129.46 "3.5 "CilindricOffice cu Key Override€1,089.31
SCHLAGE CO100CY70 KP RHO 626 PD Tastatură electronică de blocare fără cheie CO100 | AH9LCR 40GN41 CO100CY70 KP RHO 626 PDBlocare electronică fără cheie1 până la 2 ani.1.75 "129 15 / 32 "3 29 / 64 "-Sală de clasă / depozit€1,242.61
SCHLAGE CO200CY50 KP RHO 626 PD Blocare electronică fără cheie Tastatură Office | AH9LCT 40GN42 CO200CY50 KP RHO 626 PDBlocare electronică fără cheie1 până la 2 ani.1.75 "129 15 / 32 "3 29 / 64 "-Birou€1,749.53
SCHLAGE CO200CY50 PR RHO 626 PD Blocare electronică fără cheie Birou de proximitate | AH9LCU 40GN43 CO200CY50 PR RHO 626 PDBlocare electronică fără cheie1 până la 2 ani.1.75 "-9 15 / 32 "3 29 / 64 "-Birou€2,087.63
SCHLAGE CO200CY50 PRK RHO 626 PD Blocare electronică fără cheie Birou | AH9LCV 40GN44 CO200CY50 PRK RHO 626 PDBlocare electronică fără cheie1 până la 2 ani.1.75 "129 15 / 32 "3 29 / 64 "-Birou€2,292.37
SCHLAGE CO200CY70 KP RHO 626 PD Tastatură electronică de blocare fără cheie CO200 | AH9LCW 40GN45 CO200CY70 KP RHO 626 PDBlocare electronică fără cheie1 până la 2 ani.1.75 "129 15 / 32 "3 29 / 64 "-Sală de clasă / depozit€1,771.38
SCHLAGE CO200CY70 PR RHO 626 PD Blocare electronică fără cheie Sală de clasă de proximitate | AH9LCX 40GN46 CO200CY70 PR RHO 626 PDBlocare electronică fără cheie1 până la 2 ani.1.75 "-9 15 / 32 "3 29 / 64 "-Sală de clasă / depozit€2,072.15

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SCHLAGE CO100993R70KPRHO626PDC123 Seria Co100 Tastatură de ieșire pentru depozitare
€1,557.03 /unitate