Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PANDUIT UGCTE3S-X0 Legături cu cârlig și buclă Cinch 12.0 inch - Pachet De 10 | AB9FCY 2CNH6

PANDUIT UGCTE3S-X0 Legături cu cârlig și buclă Cinch 12.0 inchi - Pachet de 10

În stoc
Element: AB9FCY Model: UGCTE3S-X0Crucea Ref: 2CNH6
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
€92.03 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCârlig cu cârlig și buclă
CuloriNegru
AmenajăriUltra-Cinch cu capăt montat la capăt
Lungime12 "
MaterialNailon
Max. Pachet Dia.3"
Temp. Gamă0 la 140 grade F
Forța de tracțiune50 lb.
Grosime0.1 "
Lăţime0.85 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)26.67
Lățimea navei (cm)8.89
Codul HS3926909980
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelAmenajăriPkg. Cant.Preț
PANDUIT UCT3S-X0 Legături cu cârlig și buclă Cinch 12.0 inch - Pachet De 10 | AB9FCU 2CNH2 UCT3S-X0Ultra-Cinch w / Cinch Ring10€60.42
PANDUIT UGCTC3S-X0 Legături cu cârlig și buclă Cinch 12.0 inch - Pachet De 10 | AB9FCW 2CNH4 UGCTC3S-X0Ultra-Cinch cu mufă centrală10€83.26

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PANDUIT UGCTE3S-X0 Legături cu cârlig și buclă Cinch 12.0 inchi - Pachet de 10
€92.03 /ambalaj