Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PARAGON 8143-20 Defrost Control 208/240V 40 Amp | AA4QKV 12Z390

PARAGON 8143-20 Defrost Control 208/240V 40 Amp

În stoc
Articol: AA4QKV Model: 8143-20Crucea Ref: 12Z390
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
€222.86 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolControl de dezghețare inițiat timp, temperatură de la distanță sau oprit prin presiune
amperi40
Tip de contact2 NU, 1 NC
Carcasă MaterialMetal
Max. Cicluri On / Off6 cicluri pe zi
Tip de terminareTemperatura sau presiunea
Voltaj208/240

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.3275
Înălțimea navei (cm)12.19
Lungimea navei (cm)22.86
Lățimea navei (cm)12.95
Codul HS9106908500
Tara natalaMX

Detalii produs:

    • Inițierea dezghețării (timp)
    • Timp de dezghețare (minute) (4-110)

Variante de produs

ProdusModelamperiCarcasă MaterialArticolTip de terminareVoltajPreț
PARAGON A1400-00 Temporizator dezghețare 120V 21 min La fiecare 6 ore | AA3YXR 11Z778 A1400-0015PlasticTemporizator dezghețare rezidențialăTimp120€22.86
PARAGON B1400-00 Temporizator dezghetare 120V 8 cicluri 21 min | AA3YXT 11Z779 B1400-0015PlasticTemporizator dezghețare rezidențialăTimp120€24.41
PARAGON A1402-00 Temporizator dezghetare 120V 8 cicluri 21 min | AA3YXU 11Z780 A1402-0015PlasticTemporizator dezghețare rezidențialăTimp120€29.12
PARAGON G1400-00 Temporizator dezghetare 120V 6 cicluri 25 min | AA3YXV 11Z781 G1400-0015PlasticTemporizator dezghețare rezidențialăTimp120€22.97
PARAGON 9045-00 Control dezghetare 120/208/240V | AA4QKN 12Z384 9045-0030MetalControl de dezghețare inițiat și opritTimp120/208/240€281.70
PARAGON 8041-00 Control dezghetare 120V 6 cicluri | AA4QKP 12Z385 8041-0040MetalControl de dezghețare inițiat și opritTimp120€212.72
PARAGON 8047-00 Control dezghetare 120V | AA4QKQ 12Z386 8047-0040MetalControl de dezghețare inițiat și opritTimp120€237.72

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARAGON 8143-20 Defrost Control 208/240V 40 Amp
€222.86 /unitate