Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Garnitură de compresie PARKER 10 BZ-B, compresie cu o singură virolă, dimensiune 5/8 inch, alamă | AB4CHU 1WVJ6

PARKER 10 Fiting de compresie BZ-B, compresie cu o singură virolă, dimensiune 5/8 inch, alamă

În stoc
Element: AB4CHU Model: 10 BZ-BCrucea Ref: 1WVJ6
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
€10.37 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAmenajarea de compresie
Material de bazăMetal
Material corpAlamă
Dimensiunea filetului de compresie7 / 8 "
Dimensiunea conexiunii5 / 8 "
Tip conexiuneCPI(TM)
Dimensiune hexagonală1"
MaterialAlamă
ModelaPiuliță tubulară
StilComponente
Temp. Gamă-40 grade până la 400 grade F
Tub exterior Dia.5 / 8 "
Dimensiunea tubului5 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.027
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)3.05
Lățimea navei (cm)3.05
Codul HS7415338010
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelPresiune maximăMaterial de bazăMaterial corpDimensiunea conducteiModelaStilTemp. GamăTub exterior Dia.Preț
Garnitură de compresie PARKER 4-2 FBZ-SS, compresie cu o singură virolă, dimensiune 1/4 inch, inox | AB2ZQX 1PZH4 4-2 FBZ-SS9100 psiMetal316 oțel inoxidabil1 / 8 "Conector NPT tatăTub la țeavă masculină-425 grade până la 1200 grade F1 / 4 "€31.81
Garnitură de compresie PARKER 4-4 FBZ-SS, compresie cu o singură virolă, dimensiune 1/4 inch, inox | AB2ZQY 1PZH5 4-4 FBZ-SS7500 psiMetal316 oțel inoxidabil1 / 4 "Conector NPT tatăTub la țeavă masculină-425 grade până la 1200 grade F1 / 4 "€32.31
Conector tată PARKER 4-6 FBZ-SS, dimensiune 3/8 inch, inox | AB2ZQZ 1PZH6 4-6 FBZ-SS7200 psiMetal316 oțel inoxidabil3 / 8 "---425 grade până la 1200 grade F-€39.10
Conector tată PARKER 4-8 FBZ-SS, dimensiune 1/2 inch, inox | AB2ZRA 1PZH7 4-8 FBZ-SS6600 psiMetal316 oțel inoxidabil1 / 2 "---425 grade până la 1200 grade F-€58.03
Conector tată PARKER 6-4 FBZ-SS, dimensiune 1/4 inch | AB2ZRB 1PZH8 6-4 FBZ-SS7500 psiMetal316 oțel inoxidabil1 / 4 "---425 grade până la 1200 grade F-€43.44
Conector tată PARKER 6-6 FBZ-SS, dimensiune 3/8 inch | AB2ZRC 1PZH9 6-6 FBZ-SS7200 psiMetal316 oțel inoxidabil3 / 8 "---425 grade până la 1200 grade F-€51.04
Conector tată PARKER 6-8 FBZ-SS, dimensiune 1/2 inch | AB2ZRD 1PZJ1 6-8 FBZ-SS6600 psiMetal316 oțel inoxidabil1 / 2 "---425 grade până la 1200 grade F-€60.61

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER 10 Fiting de compresie BZ-B, compresie cu o singură virolă, dimensiune 5/8 inch, alamă
€10.37 /unitate