Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PARKER 10BC10-B Perete etanș uniune alamă A-lok x A-lok 5/8in | AB2ZUW 1PZU1

PARKER 10BC10-B Uniune perete alamă A-lok x A-lok 5/8in

În stoc
Articol: AB2ZUW Model: 10BC10-BCrucea Ref: 1PZU1
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
€116.87 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolUniunea Bulkhead
Material de bazăMetal
Material corpAlamă
Dimensiunea filetului de compresie7 / 8 "
Tip conexiuneA-LOK (R) x A-LOK (R)
Dimensiune hexagonală19 / 32 "
Temp. Gamă-40 grade până la 400 grade F
Dimensiunea tubului5 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2025
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS7412200035
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMaterial corpDimensiunea filetului de compresieTip conexiuneDimensiune hexagonalăPresiune maximăTemp. GamăDimensiunea tubuluiPreț
PARKER 6-6 WBZ-B perete etanș alamă Cpi x Cpi 3/8in | AB2ZWU 1PZZ2 6-6 WBZ-BAlamă9 / 16-20CPI(TM) x CPI(TM)9 / 16 "--40 grade până la 400 grade F3 / 8 "€48.57
PARKER 10-10 WBZ-B perete etanș alamă Cpi x Cpi 5/8in | AB2ZWW 1PZZ4 10-10 WBZ-BAlamă7 / 8 "CPI(TM) x CPI(TM)19 / 32 "--40 grade până la 400 grade F5 / 8 "€120.14
PARKER 4BC4-S Uniunea pereților din oțel carbon Compresie 1/4in | AB4CKB 1WVX2 4BC4-SOtel carbon-Comprimare13 / 16 "8000 psi-20 grade până la 800 grade F1 / 4 "€45.08
PARKER 6BC6-S Perete etanș Uniune oțel carbon Compresie 3/8in | AB4CKC 1WVX3 6BC6-SOtel carbon-Comprimare17 / 32 "7600 psi-20 grade până la 800 grade F3 / 8 "€47.42
PARKER 8BC8-S Perete etanș Uniune oțel carbon Compresie 1/2 inch | AB4CKD 1WVX4 8BC8-SOtel carbon-Comprimare19 / 32 "7000 psi-20 grade până la 800 grade F1 / 2 "€117.50

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER 10BC10-B Uniune perete alamă A-lok x A-lok 5/8in
€116.87 /unitate