Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PARKER 11343-6-6 Racord hidraulic pentru furtun drept, 3/8 inch, oțel | AB6DVU 21A821

PARKER 11343-6-6 Racord hidraulic pentru furtun drept, 3/8 inch, oțel

În stoc
Articol: AB6DVU Model: 11343-6-6Crucea Ref: 21A821

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€50.99 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMontarea furtunului hidraulic
Dimensiune bord6
finalizareazinc
Material de montajOţel
Tipul de montajDrept
Dimensiune hexagonală3 / 4 "
Furtun3 / 8 "
Furtun în interiorul Dia.3 / 8 "
Lungime3.08 "
MaterialOţel
Port3 / 8 "
ModelaDrept
StilPivot NPTF masculin
Unghiul filetului (Deg.)60
Fir NPT3 / 8-18
Dimensiune de filet3 / 8x18 "
TipCrimp, pivotant NPT masculin

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1107
Înălțimea navei (cm)2.81
Lungimea navei (cm)7.82
Lățimea navei (cm)2.81
Codul HS8412909085
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Furtun hidraulic din seria 43 potrivit pentru utilizarea cu sertzoarele Parkrimp pentru etanșarea și menținerea componentelor sanitare în ansambluri hidraulice, pneumatice sau mecanice
    • Dispune de o construcție dintr-o singură bucată de oțel pentru o funcționare fără scurgeri și asigură capacitatea de a rezista la presiuni de până la 3000 PSI
    • Proiectarea ușoară a forței de împingere asigură o instalare fără probleme, fără a fi nevoie de instrumente suplimentare
    • În conformitate cu standardele SAE 100R2

Variante de produs

ProdusModelPortDimensiune bordTipul de montajModelaStilDimensiune de filetTipDimensiune hexagonalăPreț
PARKER 10643-4-4 Racord hidraulic pentru furtun drept, diametru interior de 1/4 inch, oțel | AB6DRV 21A752 10643-4-41 / 4 "4DreptDreptFeminin JIC 37 Deg-pivotant7 / 16x20 "Crimp, Femeie JIC9 / 16 "€19.58
PARKER 10643-5-4 Racord hidraulic pentru furtun drept, diametru interior de 1/4 inch, oțel | AB6DRW 21A753 10643-5-45 / 16 "5DreptDreptFeminin JIC 37 Deg-pivotant1 / 2x20 "Crimp, Femeie JIC5 / 8 "€19.15
PARKER 10643-6-4 Racord hidraulic pentru furtun drept, diametru interior de 1/4 inch, oțel | AB6DRX 21A754 10643-6-43 / 8 "6DreptDreptFeminin JIC 37 Deg-pivotant9 / 16x18 "Crimp, Femeie JIC11 / 16 "€20.32
PARKER 10643-4-6 Racord hidraulic pentru furtun drept, diametru interior de 3/8 inch, oțel | AB6DRY 21A755 10643-4-61 / 4 "4DreptDreptFeminin JIC 37 Deg-pivotant7 / 16x20 "Crimp, Femeie JIC9 / 16 "€24.87
PARKER 10643-6-6 Racord hidraulic pentru furtun drept, diametru interior de 3/8 inch, oțel | AB6DRZ 21A756 10643-6-63 / 8 "6DreptDreptFeminin JIC 37 Deg-pivotant9 / 16x18 "Crimp, Femeie JIC11 / 16 "€22.61
PARKER 10643-8-6 Racord hidraulic pentru furtun drept, diametru interior de 3/8 inch, oțel | AB6DTA 21A757 10643-8-61 / 2 "8DreptDreptFeminin JIC 37 Deg-pivotant3 / 4x16 "Crimp, Femeie JIC7 / 8 "€23.79
PARKER 10643-6-8 Racord hidraulic pentru furtun drept, diametru interior de 1/2 inch, oțel | AB6DTB 21A758 10643-6-83 / 8 "6DreptDreptFeminin JIC 37 Deg-pivotant9 / 16x18 "Crimp, Femeie JIC11 / 16 "€64.89

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER 11343-6-6 Racord hidraulic pentru furtun drept, 3/8 inch, oțel
€50.99 /unitate