Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PARKER 16 BL-S Nut Zinc Pliat Oțel Compresie 1in | AB4DRA 1XCB5

PARKER 16 BL-S Nut Zinc Pliat Oțel Compresie 1 in

În stoc
Element: AB4DRA Model: 16 BL-SCrucea Ref: 1XCB5
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
€19.90 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCanelură
Material de bazăMetal
Material corpOțel zincat
Dimensiunea filetului de compresie13
Tip conexiuneComprimare
Temp. Gamă-30 grade până la 250 grade F
Dimensiunea tubului1"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.117
Înălțimea navei (cm)3.05
Lungimea navei (cm)4.83
Lățimea navei (cm)4.83
Codul HS7307199060
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelMaterial corpDimensiunea filetului de compresieDimensiune hexagonalăPresiune maximăTemp. GamăDimensiunea tubuluiPreț
PARKER 4NU4-S Piuliță de compresie din oțel carbon 1/4in | AB4CKH 1WVX8 4NU4-SOtel carbon-9 / 16 "8000 psi-20 grade până la 800 grade F1 / 4 "€2.94
PARKER 6NU6-S Piuliță de compresie din oțel carbon 3/8in | AB4CKJ 1WVX9 6NU6-SOtel carbon-11 / 16 "7600 psi-20 grade până la 800 grade F3 / 8 "€4.71
PARKER 4 BL-S Nut Zinc Pliat Oțel Compresie 1/4in | AB4DQX 1XCB1 4 BL-SOțel zincat9 / 16-18---30 grade până la 250 grade F1 / 4 "€3.46
PARKER 6 BL-S Nut Zinc Pliat Oțel Compresie 3/8in | AB4DQY 1XCB2 6 BL-SOțel zincat11 / 16-16---30 grade până la 250 grade F3 / 8 "€4.40
PARKER 8 BL-S Nut Zinc Pliat Oțel Compresie 1/2in | AB4DQZ 1XCB3 8 BL-SOțel zincat13 / 16-16---30 grade până la 250 grade F1 / 2 "€4.08
PARKER 6 BL-SS Piuliță de compresie din oțel inoxidabil 316 3/8in | AB4DRB 1XCB7 6 BL-SS316 oțel inoxidabil11 / 16-16---30 grade până la 250 grade F3 / 8 "€56.37
PARKER 12 BL-SS Piuliță de compresie din oțel inoxidabil 316 3/4in | AB4DRC 1XCB9 12 BL-SS316 oțel inoxidabil13---30 grade până la 250 grade F3 / 4 "€193.84

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER 16 BL-S Nut Zinc Pliat Oțel Compresie 1 in
€19.90 /unitate