Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PARKER 2491FHD-6-6 Cot masculin 90 grade 3/8 inch 3/8 inch - Pachet De 10 | AE9GJZ 6JLH3

PARKER 2491FHD-6-6 Cot masculin 90 grade 3/8 inch 3/8 inch - Pachet de 10

În stoc
Articol: AE9GJZ Model: 2491FHD-6-6Crucea Ref: 6JLH3
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
€220.75 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCot masculin, 90 de grade
Material corpAlamă
ConformitateSAE J512
Tip conexiuneFlare x MNPS
Dimensiunea firului flare5 / 8-18
Flare TypeInversat
Presiune maximă1000 psi
Dimensiunea conductei3 / 8 "
Temp. Gamă-65 grade până la 250 grade F
Dimensiunea tubului3 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.567
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)11.18
Lățimea navei (cm)7.11
Codul HS7412200035
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTip conexiuneDimensiunea firului flareFlare TypePresiune maximăDimensiunea conducteiDimensiunea tubuluiPkg. Cant.Preț
PARKER 149F-10-12 Cot tată, 90 grade, diametru exterior de 5/8 inch, alamă | AB3TZH 1VDZ2 149F-10-12Flare x MNPT7 / 8-1445 grade450 la 2800 psi3 / 4 "5 / 8 "10€258.15
PARKER 149F-10-6 cot tată, 90 de grade, diametru exterior de 5/8 inch, alamă | AB3TZJ 1VDZ3 149F-10-6Flare x MNPT7 / 8-1445 grade450 la 2800 psi3 / 8 "5 / 8 "10€219.43
PARKER 149F-12-12 Cot tată, 90 de grade, diametru exterior de 3/4 inch, alamă | AB3TZK 1VDZ4 149F-12-12Flare x MNPT11 / 16-1445 grade450 la 2800 psi3 / 4 "3 / 4 "10€417.96
PARKER 149F-12-8 Cot tată, 90 de grade, diametru exterior de 3/4 inch, alamă | AB3TZL 1VDZ5 149F-12-8Flare x MNPT11 / 16-1445 grade450 la 2800 psi1 / 2 "3 / 4 "10€349.75
PARKER 149F-5-6 Cot tată, 90 grade, diametru exterior 5/16 inch, alamă | AB3UCU 1VEA3 149F-5-6Flare x MNPT1 / 2-2045 grade450 la 2800 psi3 / 8 "5 / 16 "10€226.04
PARKER 149F-8-12 cot tată, 90 de grade, diametru exterior de 1/2 inch, alamă | AB3UCY 1VEA8 149F-8-12Flare x MNPT3 / 4-1645 grade450 la 2800 psi3 / 4 "1 / 2 "10€249.33
PARKER 149F-8-4 Cot tată, 90 de grade, diametru exterior de 1/2 inch, alamă | AB3UCZ 1VEA9 149F-8-4Flare x MNPT3 / 4-1645 grade450 la 2800 psi1 / 4 "1 / 2 "10€177.57

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER 2491FHD-6-6 Cot masculin 90 grade 3/8 inch 3/8 inch - Pachet de 10
€220.75 /ambalaj