Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PARKER 2591FHD-6-4 Cot masculin 45 grade 3/8 inch 1/4 inch - Pachet De 10 | AE9GKD 6JLH9

PARKER 2591FHD-6-4 Cot masculin 45 grade 3/8 inch 1/4 inch - Pachet de 10

În stoc
Articol: AE9GKD Model: 2591FHD-6-4Crucea Ref: 6JLH9

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€326.58 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCot masculin, 45 de grade
Material corpAlamă
ConformitateSAE J512
Tip conexiuneFlare x MNPS
Dimensiunea firului flare5 / 8-18
Flare TypeInversat
Presiune maximă1000 psi
Dimensiunea conductei1 / 4 "
Temp. Gamă-65 grade până la 250 grade F
Dimensiunea tubului3 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.432
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)11.43
Lățimea navei (cm)7.11
Codul HS7412200035
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTip conexiuneDimensiunea firului flareFlare TypePresiune maximăDimensiunea conducteiDimensiunea tubuluiPkg. Cant.Preț
PARKER 159F-10-8 Cot tată, 45 grade, diametru exterior de 5/8 inch, alamă | AB3UDK 1VEC3 159F-10-8Flare x MNPT7 / 8-1445 grade450 la 2800 psi1 / 2 "5 / 8 "10€198.04
PARKER 159F-4-4 cot tată, 45 grade, diametru exterior de 1/4 inch, alamă | AB3UDL 1VEC7 159F-4-4Flare x FNPT7 / 16-2045 grade450 la 2800 psi1 / 4 "1 / 4 "10€212.38
PARKER 159F-8-6 Cot tată, 45 grade, diametru exterior de 1/2 inch, alamă | AB3UDP 1VED4 159F-8-6Flare x FNPT3 / 4-1645 grade450 la 2800 psi3 / 8 "1 / 2 "10€112.45
PARKER 159F-8-8 Cot tată, 45 grade, diametru exterior de 1/2 inch, alamă | AB3UDQ 1VED6 159F-8-8Flare x FNPT3 / 4-1645 grade450 la 2800 psi1 / 2 "1 / 2 "10€201.91
PARKER 159F-10-6 cot tată, 45 grade, diametru exterior de 5/8 inch, alamă | AE7BUU 5WRY4 159F-10-6Flare x MNPT7 / 8-1445 grade650 psi3 / 8 "5 / 8 "10€300.77
PARKER 2591FHD-3-2 Cot masculin 45 grade 3/16 inch 1/8 inch - Pachet De 10 | AE9GKB 6JLH7 2591FHD-3-2Flare x MNPS3 / 8-24Inversat1900 psi1 / 8 "3 / 16 "10€379.03
PARKER 2591FHD-4-2 Cot masculin 45 grade 1/4 inch 1/8 inch - Pachet De 10 | AE9GKC 6JLH8 2591FHD-4-2Flare x MNPS7 / 16-24Inversat1400 psi1 / 8 "1 / 4 "10€305.72

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER 2591FHD-6-4 Cot masculin 45 grade 3/8 inch 1/4 inch - Pachet de 10
€326.58 /ambalaj