Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PARKER 2NU2-B Piuliță alamă A-lok 1/ 8 inch | AF7GMF 20YX97

PARKER 2NU2-B Piuliță alamă A-lok 1/8 inch

În stoc
Articol: AF7GMF Model: 2NU2-BCrucea Ref: 20YX97

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€5.93 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCanelură
Material de bazăAlamă
Material corpAlamă
Dimensiunea filetului de compresie1 / 8 "
Tip conexiuneA-LOK (R)
Dimensiune hexagonală3 / 8 "
Presiune maximă3600 psi
Temp. Gamă-40 grade până la 400 grade F
Dimensiunea tubului1 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)10.8
Lățimea navei (cm)6.83
Codul HS7307290000

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea tubuluiMaterial de bazăMaterial corpDimensiunea filetului de compresieTip conexiuneDimensiune hexagonalăPresiune maximăTemp. GamăPkg. Cant.Preț
PARKER 1213-0004 Piuliță 45 grade Pvdf Flare 1/4 inch | AB9EAK 2CFR6 1213-00041 / 4 "-Extensie PVDF-flăcăraie-225 psi0 de grade până la 212 de grade F1€32.83
PARKER 1213-0006 Piuliță 45 grade Pvdf Flare 3/8 inch | AB9EAL 2CFR7 1213-00063 / 8 "-Extensie PVDF-flăcăraie-225 psi0 de grade până la 212 de grade F1€38.08
PARKER 1213-0008 Piuliță 45 grade Pvdf Flare 1/2 inch | AB9EAM 2CFR8 1213-00081 / 2 "-Extensie PVDF-flăcăraie-175 psi0 de grade până la 212 de grade F1€34.76
PARKER 1213-0012 Piuliță 45 grade Pvdf Flare 3/4 inch | AB9EAN 2CFR9 1213-00123 / 4 "-Extensie PVDF-flăcăraie-150 psi0 de grade până la 212 de grade F1€35.67
PARKER 1213-0206 Piuliță 45 grade Pfa Flare 3/8 inch | AB9EAP 2CFU2 1213-02063 / 8 "-AFP-flăcăraie-225 psi0 de grade până la 266 de grade F1€40.51
PARKER 1213-0208 Piuliță 45 grade Pfa Flare 1/2 inch | AB9EAQ 2CFU3 1213-02081 / 2 "-AFP-flăcăraie-175 psi0 de grade până la 266 de grade F1€40.96
PARKER 1213-0212 Piuliță 45 grade Pfa Flare 3/4 inch | AB9EAR 2CFU4 1213-02123 / 4 "-AFP-flăcăraie-150 psi0 de grade până la 266 de grade F1€64.53

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER 2NU2-B Piuliță alamă A-lok 1/8 inch
€5.93 /unitate