Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Conector PARKER 4-4 FLO-SS 316 din oțel inoxidabil M x Orfs 1/4in | AB4DRW 1XCF3

PARKER 4-4 Conector FLO-SS Oțel inoxidabil 316 M x Orfs 1/4in

În stoc
Articol: AB4DRW Model: 4-4 FLO-SSCrucea Ref: 1XCF3

Descarcă-l Mai 17, Vineri
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
€116.58 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolconector tată
Material de bazăMetal
Material corp316 oțel inoxidabil
Tip conexiuneMNPT x ORFS
Presiune maximă6000 psi
Temp. Gamă-30 grade până la 250 grade F
Dimensiunea tubului1 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.036
Înălțimea navei (cm)2.29
Lungimea navei (cm)3.81
Lățimea navei (cm)2.29
Codul HS7307290090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea tubuluiMaterial corpDimensiunea filetului de compresieTip conexiuneDimensiune hexagonalăPresiune maximăDimensiunea conducteiTemp. GamăPreț
PARKER 4MSC8N-B Conector alamă A-lok x M 1/4 inch x 1/2in | AB2ZTR 1PZN9 4MSC8N-B1 / 4 "Alamă7 / 16-20A-LOK (R) x MNPT7 / 8 "3900 psi1 / 2 "-40 grade până la 400 grade F€34.32
PARKER 10MSC6N-B Conector alamă A-lok x M 5/8in x 3/8in | AB2ZTZ 1PZP7 10MSC6N-B5 / 8 "Alamă7 / 8 "A-LOK (R) x MNPT15 / 16 "-3 / 8 "-40 grade până la 400 grade F€49.01
Conector PARKER 4-6 FBZ-B Alama Cpi x M 1/4 inch x 3/8in | AB2ZVR 1PZW2 4-6 FBZ-B1 / 4 "Alamă7 / 16-20CPI(TM) x MNPT11 / 16 "-3 / 8 "-40 grade până la 400 grade F€25.10
PARKER 8-4 FBZ-B Conector alamă Cpi x M 1/2in x 3/4in | AB2ZVX 1PZW7 8-4 FBZ-B1 / 2 "Alamă3 / 4 "CPI(TM) x MNPT13 / 16 "-3 / 4 "-40 grade până la 400 grade F€42.58
PARKER 8-6 FBZ-B Conector alamă Cpi x M 1/2in x 3/8in | AB2ZVY 1PZW8 8-6 FBZ-B1 / 2 "Alamă3 / 4 "CPI(TM) x MNPT13 / 16 "-3 / 8 "-40 grade până la 400 grade F€39.42
PARKER 10-6 FBZ-B Conector alamă Cpi x M 5/8in x 3/8in | AB2ZWA 1PZX1 10-6 FBZ-B5 / 8 "Alamă7 / 8 "CPI(TM) x MNPT15 / 16 "-3 / 8 "-40 grade până la 400 grade F€46.90
PARKER 10-8 FBZ-B Conector alamă Cpi x M 5/8in x 1/2in | AB2ZWB 1PZX2 10-8 FBZ-B5 / 8 "Alamă7 / 8 "CPI(TM) x MNPT15 / 16 "-1 / 2 "-40 grade până la 400 grade F€46.91

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER 4-4 Conector FLO-SS Oțel inoxidabil 316 M x Orfs 1/4in
€116.58 /unitate