Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PARKER 46F-6-4 Conector mamă, dimensiune 3/8 inch, alamă | AC2YJV 2P187

PARKER 46F-6-4 Conector mamă, dimensiune 3/8 inch, alamă

În stoc
Articol: AC2YJV Model: 46F-6-4Crucea Ref: 2P187
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
€70.07 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolConector feminin
Material corpAlamă
Tip conexiuneFlare x FNPT
Dimensiunea firului flare5 / 8-18
Flare Type45 grade
Presiune maximă1000 psi
Dimensiunea conductei1 / 4 "
Temp. Gamă-65 grade până la 250 grade F
Dimensiunea tubului3 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3375
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)9.91
Codul HS7412200035
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTip conexiuneDimensiunea firului flareFlare TypeDimensiune hexagonalăPresiune maximăDimensiunea conducteiDimensiunea tubuluiPkg. Cant.Preț
PARKER 46F-3-2 Conector mamă, dimensiune 3/16 inch, alamă | AB3TXZ 1VDV4 46F-3-2Flare x FNPT3 / 8-2445 grade9 / 16 "450 la 2800 psi1 / 8 "3 / 16 "10€89.75
PARKER 46F-4-4 Conector mamă, dimensiune 1/4 inch, alamă | AB3TYA 1VDV5 46F-4-4Flare x FNPT7 / 16-2045 grade11 / 16 "450 la 2800 psi1 / 4 "1 / 4 "10€74.11
PARKER 46F-4-6 Conector mamă, dimensiune 3/8 inch, alamă | AB3TYB 1VDV6 46F-4-6Flare x FNPT7 / 16-2045 grade13 / 16 "450 la 2800 psi3 / 8 "1 / 4 "10€127.24
PARKER 46F-5-2 Conector mamă, dimensiune 1/8 inch, alamă | AB3TYC 1VDV7 46F-5-2Flare x FNPT1 / 2-2045 grade9 / 16 "450 la 2800 psi1 / 8 "5 / 16 "10€90.96
PARKER 46F-5-4 Conector mamă, dimensiune 1/4 inch, alamă | AB3TYD 1VDV8 46F-5-4Flare x FNPT1 / 2-2045 grade11 / 16 "450 la 2800 psi1 / 4 "5 / 16 "10€105.72
PARKER 46F-6-2 Conector mamă, dimensiune 3/8 inch, alamă | AB3TYE 1VDV9 46F-6-2Flare x FNPT5 / 8-1845 grade5 / 8 "450 la 2800 psi1 / 8 "3 / 8 "10€116.17
PARKER 46F-6-8 Conector mamă, dimensiune 1/2 inch, alamă | AB3TYF 1VDW1 46F-6-8Flare x FNPT5 / 8-1845 grade1"450 la 2800 psi1 / 2 "3 / 8 "10€177.35

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER 46F-6-4 Conector mamă, dimensiune 3/8 inch, alamă
€70.07 /ambalaj