Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PARKER 5BF5-316 Ferula spate SS A-LOK 5/16In | AG9NEN 20YY40

PARKER 5BF5-316 Ferula spate SS A-LOK 5/16In

În stoc
Articol: AG9NEN Model: 5BF5-316Crucea Ref: 20YY40
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
€9.49 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolManșon din spate
Dimensiunea filetului de compresie5 / 16 "
Tip conexiuneA-LOK (R)
MaterialOţel inoxidabil
Presiune maximă8100 psi
Temp. Gamă-425 grade până la 1200 grade F
Dimensiunea tubului5 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)9.22
Lățimea navei (cm)6.83
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMaterial de bazăMaterial corpDimensiunea filetului de compresieTip conexiunePresiune maximăTemp. GamăDimensiunea tubuluiPreț
PARKER 4BF4-B Manșon spate alamă A-lok 1/4in | AB2ZVK 1PZV5 4BF4-BMetalAlamă-A-LOK (R)--40 grade până la 400 grade F1 / 4 "€2.94
PARKER 6BF6-B Manșon spate alamă A-lok 3/8in | AB2ZVL 1PZV6 6BF6-BMetalAlamă-A-LOK (R)--40 grade până la 400 grade F3 / 8 "€3.46
PARKER 8BF8-B Manșon spate alamă A-lok 1/2 inch | AB2ZVM 1PZV7 8BF8-BMetalAlamă-A-LOK (R)--40 grade până la 400 grade F1 / 2 "€5.83
PARKER 10BF10-B Manșon spate alamă A-lok 5/8in | AB2ZVN 1PZV8 10BF10-BMetalAlamă-A-LOK (R)--40 grade până la 400 grade F5 / 8 "€6.05
PARKER 10BF10-316 Ferulă spate din oțel inoxidabil 316 A-lok 5/8in | AD7AFY 4CXN6 / 10BF10-316-GR 10BF10-316Metal316 oțel inoxidabil-A-LOK (R)--425 grade până la 1200 grade F5 / 8 "€11.42
PARKER 12BF12-316 Ferulă spate din oțel inoxidabil 316 A-lok 3/4in | AD7AGG 4CXP5 / 12BF12-316-GR 12BF12-316Metal316 oțel inoxidabil-A-LOK (R)--425 grade până la 1200 grade F3 / 4 "€16.25
PARKER 16BF16-316 Ferulă spate din oțel inoxidabil 316 A-lok 1in | AD7AGN 4CXR3 / 16BF16-316-GR 16BF16-316Metal316 oțel inoxidabil-A-LOK (R)--425 grade până la 1200 grade F1"€23.03

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER 5BF5-316 Ferula spate SS A-LOK 5/16In
€9.49 /unitate