Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Mamelon PARKER 5EP, Dimensiune de 3/8 inch, Barb pentru furtun Push-Lok, Furtun de aer, Oțel | AC4WDB 30N386

PARKER Mamelon 5EP, dimensiune de 3/8 inch, bară pentru furtun Push-Lok, furtun de aer, oțel

În stoc
Articol: AC4WDB Model: 5EPCrucea Ref: 30N386
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
€23.41 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBiberon
Dimensiune Barb3 / 8 "
Material corpOţel
Marimea corpului3 / 8 "
Tip conexiuneÎmpingeți furtunul Lok
finalizareaChrome trivalent
Racord pentru furtunImpinge
Furtun în interiorul Dia.3 / 8 "
Tip de schimbAutomobile, Tru-Flate
MaterialOţel
Max. curgereCfm 50
Max. Presiunea de funcționare300 psi
Max. Temperatura de funcționare.250 grade F.
Presiune maximă300 psi
Min. Temperatura de funcționare.-40 grade F
Placarezinc
Temp. Gamă-40 grade până la 250 grade F
Tipul supapeiNevalutat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)2.29
Lungimea navei (cm)5.33
Lățimea navei (cm)2.29
Codul HS7307995015
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMax. curgereDimensiune BarbMaterial corpDimensiunea conducteiDimensiune de filetTip filetMarimea corpuluiTip conexiunePreț
Mamelon PARKER 2C, dimensiunea corpului de 1/4 inch, dimensiune filet 1/4-18 inch, oțel | AC4VYA 30N269 2CCfm 25-Oţel1 / 4 "1 / 4-18 "Masculin1 / 4 "NPTF€7.82
Mamelon PARKER 2F, dimensiunea corpului 1/2 inch, dimensiune filet 1/2 -14 inch, oțel | AC4VYD 30N272 2FCfm 110-Oţel1 / 2 "1 / 2-14 "Masculin1 / 2 "NPTF€17.17
Mamelon PARKER 0C, dimensiunea corpului 1/4 inch, dimensiune filet 1/8 -27 inch, oțel | AC4WCP 30N375 0CCfm 25-Oţel1 / 8 "1 / 8-27 "Masculin1 / 4 "NPTF€8.77
Mamelon PARKER 0E, dimensiunea corpului de 3/8 inch, dimensiune filet 1/4-18 inch, oțel | AC4WCQ 30N376 0ECfm 50-Oţel1 / 4 "1 / 4-18 "Masculin3 / 8 "NPTF€16.37
Mamelon PARKER 0F, dimensiunea corpului 1/2 inch, dimensiune filet 3/8 -18 inch, oțel | AC4WCR 30N377 0FCfm 110-Oţel3 / 8 "3 / 8-18 "Masculin1 / 2 "NPTF€18.23
Mamelon PARKER 1E, dimensiunea corpului de 3/8 inch, dimensiune filet 1/4-18 inch, oțel | AC4WCU 30N379 1ECfm 50-Oţel1 / 4 "1 / 4-18 "Femeie3 / 8 "NPTF€18.40
Mamelon PARKER 3C, dimensiunea corpului de 1/4 inch, dimensiune filet 1/4-18 inch, oțel | AC4WCW 30N381 3CCfm 25-Oţel1 / 4 "1 / 4-18 "Femeie1 / 4 "NPTF€8.80

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER Mamelon 5EP, dimensiune de 3/8 inch, bară pentru furtun Push-Lok, furtun de aer, oțel
€23.41 /unitate