Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PARKER 6-1/4 AOEG-S 90 grade. Cot, oțel, 3/8 inch X 1/4 inch dimensiune țeavă de racord, tată Sae-Orb X femela Nptf | CT7EDC 60VA23

PARKER 6-1/4 AOEG-S 90 grade. Cot, oțel, 3/8 inch X 1/4 inch dimensiune țeavă de racord, tată Sae-Orb X mamă Nptf

În stoc
Articol: CT7EDC Model: 6-1/4 AOEG-SCrucea Ref: 60VA23
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
€25.77 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCot de 90 de grade

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0765
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelMaterial corpTip conexiuneArticolPresiune maximăDimensiunea conducteiTemp. GamăDimensiunea tubuluiPreț
PARKER GAME-1212 Cot 90 Pfa Ptfe Etfe Compresie 3/4in | AB9EBG 2CFW8 JOC-1212PFA, PTFE, ETFEComprimareCot, 90 de grade150 psi3 / 4 "32 de grade până la 266 de grade F3 / 4 "€214.80
PARKER GAME-24 Cot 90 Pfa Ptfe Etfe Compresie 1/8in x 1/4in | AB9EBH 2CFX1 JOC-24PFA, PTFE, ETFEComprimareCot, 90 de grade225 psi1 / 4 "32 de grade până la 266 de grade F1 / 8 "€128.71
PARKER GAME-42 Cot 90 Pfa Ptfe Etfe Compresie 1/4 inch x 1/8in | AB9EBJ 2CFX2 JOC-42PFA, PTFE, ETFEComprimareCot, 90 de grade225 psi1 / 8 "32 de grade până la 266 de grade F1 / 4 "€122.05
PARKER GAME-44 Cot 90 Pfa Ptfe Etfe Compresie 1/4in | AB9EBK 2CFX3 JOC-44PFA, PTFE, ETFEComprimareCot, 90 de grade225 psi1 / 4 "32 de grade până la 266 de grade F1 / 4 "€110.73
PARKER GAME-46 Cot 90 Pfa Ptfe Etfe Compresie 1/4 inch x 3/8in | AB9EBL 2CFX4 JOC-46PFA, PTFE, ETFEComprimareCot, 90 de grade225 psi3 / 8 "32 de grade până la 266 de grade F1 / 4 "€133.34
PARKER GAME-48 Cot 90 Pfa compresie 1/4 inch x 1/2in | AB9EBM 2CFX5 JOC-48PFA, PTFE, ETFEComprimareCot, 90 de grade175 psi1 / 2 "32 de grade până la 266 de grade F1 / 4 "€124.57
PARKER GAME-64 Cot 90 Pfa Ptfe Etfe Compresie 3/8in x 1/4in | AB9EBN 2CFX6 JOC-64PFA, PTFE, ETFEComprimareCot, 90 de grade225 psi1 / 4 "32 de grade până la 266 de grade F3 / 8 "€109.37

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER 6-1/4 AOEG-S 90 grade. Cot, oțel, 3/8 inch X 1/4 inch dimensiune țeavă de racord, tată Sae-Orb X mamă Nptf
€25.77 /unitate