Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PARKER 6-12 ZHLS-SS Flanșă sanitară 316 compresie din oțel inoxidabil 3/8in x 3/4in | AD7AHU 4CXW3 / 6-12 ZHLS-SS-GR

PARKER 6-12 ZHLS-SS Flanșă sanitară 316 compresie din oțel inoxidabil 3/8in x 3/4in

În stoc
Articol: AD7AHU Model: 6-12 ZHLS-SSRef încrucișat: 4CXW3 / 6-12 ZHLS-SS-GR
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
€288.67 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFlanșă sanitară
Material de bazăMetal
Material corp316 oțel inoxidabil
Tip conexiuneComprimare
Dimensiune hexagonală11 / 16 "
Temp. Gamă-425 grade până la 1200 grade F
Dimensiunea tubului3 / 8 "x 3 / 4"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1125
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)9.4
Lățimea navei (cm)6.86
Codul HS7307290090
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER 6-12 ZHLS-SS Flanșă sanitară 316 compresie din oțel inoxidabil 3/8in x 3/4in
€288.67 /unitate