Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PARKER 6-6 Conector tip tip FBU-S, drept, dimensiunea tubului de 3/8 in, fără evază, oțel | AA9HDB 1DCL7

PARKER Conector tip tip 6-6 FBU-S, drept, dimensiunea tubului de 3/8 in, fără evază, oțel

În stoc
Element: AA9HDB Model: 6-6 FBU-SCrucea Ref: 1DCL7
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
€18.46 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMontarea tubului
Material de bazăMetal
Material corpOțel, fără crom-6
Dimensiunea filetului de compresie3 / 8-18
Stilul conexiuniiTub la NPT
Tip conexiuneTip de mușcătură fără foc
Presiune maximă5000 psi
Dimensiunea conductei3 / 8 "
ModelaDrept
StilTipul de mușcătură Flareless Male
Temp. Gamă-65 grade până la 500 grade F
Tub exterior Dia.3 / 8 "
Dimensiunea tubului3 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0675
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)4.83
Lățimea navei (cm)2.03
Codul HS7307995045
Tara natalaTW

Detalii produs:

    • Fiting fără evază Parker 6-6 FBU-S conceput pentru a folosi o etanșare pozitivă împotriva scurgerilor și pentru a menține presiunile ridicate ale sistemului
    • Ideal pentru aplicații care necesită tuburi cu grosimi medii până la mari ale peretelui, cum ar fi mașini-unelte, compresoare și sisteme de lubrifiere
    • Prezintă o adâncitură a virolei pe suprafața externă care creează apoi o mușcătură grea vizibilă, eliminând astfel necesitatea inspectării calibrelor
    • Mâner prin compresie la capătul virolei pentru amortizarea vibrațiilor și etanșare metal pe metal pentru manipularea diferitelor intervale de temperatură și tipuri de medii
    • Vine cu piulițe din oțel inoxidabil pentru a asigura uzura adezivului chiar și la presiuni de lucru de până la 6000 PSI
    • Conform standardelor SAE J514 și MIL-F-18866

Variante de produs

ProdusModelTemp. GamăMaterial corpDimensiunea filetului de compresieTub exterior Dia.Dimensiunea tubuluiStilul conexiuniiPresiune maximăDimensiunea conducteiPreț
Fiting pentru tub PARKER 4 BU-S, piuliță, diametru exterior de 1/4 inch, fără evază, oțel | AA9HBG 1DCF7 4 BU-S-65 grade până la 500 grade FOțel, fără crom-67 / 16-201 / 4 "1 / 4 "---€3.85
Fiting pentru tub PARKER 6 BU-S, piuliță, diametru exterior de 3/8 inch, fără evază, oțel | AA9HBH 1DCF8 6 BU-S-65 grade până la 500 grade FOțel, fără crom-69 / 16-183 / 8 "3 / 8 "---€4.11
Fiting pentru tub PARKER 8 BU-S, piuliță, diametru exterior de 1/2 inch, fără evază, oțel | AA9HBJ 1DCF9 8 BU-S-65 grade până la 500 grade FOțel, fără crom-63 / 4-161 / 2 "1 / 2 "---€5.32
Garnitură de compresie PARKER 10 BU-S, -65 grade până la 500 grade F Temp. Gama | AA9HBK 1DCG1 10 BU-S-65 grade până la 500 grade FOțel, fără crom-67 / 18-145 / 8 "5 / 8 "---€7.22
Garnitură de compresie PARKER 12 BU-S, zincat, corp din oțel | AA9HBL 1DCG2 12 BU-S-65 grade până la 500 grade FOțel, fără crom-61-1/16-123 / 4 "3 / 4 "---€6.92
Garnitură de compresie PARKER 16 BU-S, dimensiune filet de compresie 7/16-20 | AA9HBM 1DCG3 16 BU-S-65 grade până la 500 grade FOțel, fără crom-61-5/16-121"1"---€15.69
Fiting pentru tub PARKER 4 BU-SS, piuliță, diametru exterior de 1/4 inch, fără evază, inox | AA9HBN 1DCG4 4 BU-SS-425 grade până la 1200 grade FSS7 / 16-201 / 4 "1 / 4 "---€7.76

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER Conector tip tip 6-6 FBU-S, drept, dimensiunea tubului de 3/8 in, fără evază, oțel
€18.46 /unitate