Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PARKER 6 TZ-B Manta Brass Cpi 3/8in | AB3ANF 1RAA7

PARKER 6 TZ-B Ferulă alamă Cpi 3/8in

În stoc
Articol: AB3ANF Model: 6 TZ-BCrucea Ref: 1RAA7

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€7.37 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articollinie de centură
Material de bazăMetal
Material corpAlamă
Tip conexiuneCPI(TM)
Temp. Gamă-40 grade până la 400 grade F
Dimensiunea tubului3 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0045
Înălțimea navei (cm)3.56
Lungimea navei (cm)9.65
Lățimea navei (cm)7.37
Codul HS7412200045
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMaterial de bazăMaterial corpDimensiunea filetului de compresieTip conexiunePresiune maximăTemp. GamăDimensiunea tubuluiPreț
PARKER 10 TZ-B Ferulă Alama Cpi 5/8in | AB3ANH 1RAC2 10 TZ-BMetalAlamă-CPI(TM)--40 grade până la 400 grade F5 / 8 "€13.69
PARKER 10 TZ-SS Ferulă din oțel inoxidabil 316 Cpi 5/8in | AD7ABR 4CWY1 / 10 TZ-SS-GR 10 TZ-SSMetal316 oțel inoxidabil-CPI(TM)--425 grade până la 1200 grade F5 / 8 "€18.76
PARKER 12 TZ-B Ferulă alamă compresie 3/4in | AD7AET 4CXG9 / 12 TZ-B-GR 12 TZ-BMetalAlamă-Comprimare--40 grade până la 400 grade F3 / 4 "€17.85
PARKER 16 TZ-B Ferulă alamă compresie 1 inch | AD7AFB 4CXJ3 / 16 TZ-B-GR 16 TZ-BMetalAlamă-Comprimare--40 grade până la 400 grade F1"€27.32
PARKER 1 TZ-B Ferulă alamă Cpi compresie 1/16 inch | AF7GRN 20YY99 1 TZ-BAlamăAlamă1 / 16 "Compresie CPI(TM).5400 psi-40 grade până la 400 grade F1 / 16 "€10.37
PARKER 2 TZ-B Ferulă alamă Cpi compresie 1/8 inch | AF7GTA 20YZ11 2 TZ-BAlamăAlamă1 / 8 "Compresie CPI(TM).3600 psi-40 grade până la 400 grade F1 / 8 "€6.99
PARKER 3 TZ-SS Ferulă oțel inoxidabil compresie Cpi 3/16 inch | AF7GTT 20YZ27 3 TZ-SSOţel inoxidabilOţel inoxidabil3 / 16 "Compresie CPI(TM).10,300 psi-425 grade până la 1200 grade F3 / 16 "€13.94

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER 6 TZ-B Ferulă alamă Cpi 3/8in
€7.37 /unitate