Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Parker 8 PH-B dop cu cap hexagonal alamă 1/2 inch Npt | AA9HVW 1DGT6

PARKER 8 PH-B Dop cu cap hexagonal alamă 1/2 inch Npt

În stoc
Element: AA9HVW Model: 8 PH-BCrucea Ref: 1DGT6
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
€27.36 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFișă cu cap hexagonal
Material corpAlamă
Tip conexiuneMNPT
Dimensiune hexagonală7 / 8 "
Lungime0.97 "
Presiune maximă3900 psi
Dimensiunea conductei1 / 2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0675
Înălțimea navei (cm)4.83
Lungimea navei (cm)10.92
Lățimea navei (cm)7.11
Codul HS7412200035
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiune hexagonalăLungimePresiune maximăDimensiunea conducteiPreț
PARKER VS218P-2 Dop cu cap hexagonal din alamă țeavă de 1/8 inch | AA6HFX 13Y807 VS218P-27 / 16 "9 / 16 "1000 psi1 / 8 "€1.77
PARKER VS218P-4 Dop cu cap hexagonal din alamă țeavă de 1/4 inch | AA6HFY 13Y808 VS218P-49 / 16 "3 / 4 "1000 psi1 / 4 "€2.58
PARKER VS218P-6 Dop cu cap hexagonal din alamă țeavă de 3/8 inch | AA6HFZ 13Y809 VS218P-611 / 16 "25 / 32 "1000 psi3 / 8 "€4.79
PARKER VS218P-8 Dop cu cap hexagonal din alamă țeavă de 1/2 inch | AA6HGA 13Y810 VS218P-87 / 8 "31 / 32 "1000 psi1 / 2 "€6.74
PARKER VS218P-12 Dop cu cap hexagonal din alamă țeavă de 3/4 inch | AA6HGB 13Y811 VS218P-121-1/16 "1 1 / 16 "1000 psi3 / 4 "€14.75
Parker 2 PH-B dop cu cap hexagonal alamă 1/8 inch Npt | AA9HVT 1DGT3 2 PH-B7 / 16 "0.56 "5600 psi1 / 8 "€13.62
Parker 4 PH-B dop cu cap hexagonal alamă 1/4 inch Npt | AA9HVU 1DGT4 4 PH-B9 / 16 "0.75 "4100 psi1 / 4 "€17.23

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER 8 PH-B Dop cu cap hexagonal alamă 1/2 inch Npt
€27.36 /unitate