Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PARKER 930118Q Element de filtru hidraulic, lungime de 2 inchi | AB4FVP 1XPH2

PARKER 930118Q Element de filtru hidraulic, lungime de 2 inch

În stoc
Element: AB4FVP Model: 930118QCrucea Ref: 1XPH2
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
€247.59 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolElement filtrant hidraulic
Filtru de mass-mediaMicroglaza III
Filtrecontaminanții
Max. curgereGPN 80
Microni20
Presiune de funcționare150 psi
Pecetluifluorocarbon

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.45
Înălțimea navei (cm)25.4
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS8421290065
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Element filtru de schimb OEM din seria CN proiectat pentru utilizare cu uleiuri hidraulice, fluide de prelucrare, glicole de apă, motorină, uleiuri de lubrifiere și lichide de răcire
    • Dispune de o garnitură fluorocarbonată care oferă o întindere redusă și o rezistență excelentă la abraziune
    • Ar trebui să fie schimbat în mod regulat pentru a vă asigura că sistemul funcționează, după cum doriți

Variante de produs

ProdusModelMax. curgereMicroniPreț
PARKER 932612Q Element de filtru hidraulic, lungime de 1 inch | AB4FVN 1XPG8 932612Q15 g / min10€151.55
PARKER 932618Q Element de înlocuire, 10Q Microglass | BM6UBU 932618Q--€189.67

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER 930118Q Element de filtru hidraulic, lungime de 2 inch
€247.59 /unitate