Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PARKER 932612Q Element de filtru hidraulic, lungime de 1 inch | AB4FVN 1XPG8

PARKER 932612Q Element de filtru hidraulic, lungime de 1 inch

În stoc
Articol: AB4FVN Model: 932612QRef încrucișat: 1XPG8
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
€151.55 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolElement filtrant hidraulic
Filtru de mass-mediaMicroglaza III
Filtrecontaminanții
Max. curgere15 g / min
Microni10
Presiune de funcționare150 psi
Pecetluifluorocarbon

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0675
Înălțimea navei (cm)5.59
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)5.59
Codul HS8421290065
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Parker 932612Q este un element de filtru hidraulic de înaltă presiune conceput pentru a fi utilizat în echipamentele de foraj de pete de ulei, turnare prin injecție și pompe de încărcare cu antrenare hidrostatică pentru a filtra contaminanții.
    • Acest element de filtrare Parker ușor și durabil are carcasă din aluminiu, etanșare cu fluorocarbon și Microglass III (ca mediu de filtrare). Are un filtru nominal de 10 microni și poate funcționa la temperaturi cuprinse între -15 și 225 de grade Fahrenheit.
    • Acest element de filtrare de schimb este disponibil și în 10 , 50 și 80 g / min variante.

Variante de produs

ProdusModelMax. curgereMicroniPreț
PARKER 930118Q Element de filtru hidraulic, lungime de 2 inchi | AB4FVP 1XPH2 930118QGPN 8020€247.59
PARKER 932618Q Element de înlocuire, 10Q Microglass | BM6UBU 932618Q--€189.67

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER 932612Q Element de filtru hidraulic, lungime de 1 inch
€151.55 /unitate