Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PARKER 937399Q Element de filtru hidraulic, rating microni 10, presiune maximă 200 PSI | AB4FWA 1XPX1

PARKER 937399Q Element de filtru hidraulic, rating microni 10, presiune maximă 200 PSI

În stoc
Element: AB4FWA Model: 937399QCrucea Ref: 1XPX1
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
€547.73 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolElement filtrant hidraulic
Filtru de mass-mediaMicrosticlă
Filtrecontaminanții
Tipul locuințeidublu
Max. curgere10 g / min
Microni10
Presiune de funcționare200 psi
PecetluiNitril

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.2825
Înălțimea navei (cm)12.19
Lungimea navei (cm)60.96
Lățimea navei (cm)11.94
Codul HS8421290065
Tara natalaUS

Detalii produs:

Elementul filtrant de schimb Parker 937399Q înlocuiește filtrele din sistemele hidraulice atunci când unitatea existentă se uzează sau se murdărește. Poate fi instalat între actuatoare și pompe pentru a elimina obiectele nedorite.

Caracteristici:

  • Are mai multe pliuri pentru a oferi cu 60% mai multă suprafață și capacitatea de păstrare a murdăriei.
  • Acest filtru hidraulic are un element patentat, dintr-o singură piesă, cu o setare de bypass personalizabilă pentru a asigura o întreținere ușoară și fără componente slăbite.
  • Este echipat cu o etanșare din nitril pentru a rezista la presiuni de până la 200 psi.

Întrebări frecvente:

Î. Ce este un cartuş într-un filtru?

A. Un cartuş este închis într-o carcasă a filtrului pentru a îndepărta particulele nedorite, poluanţii şi substanţele chimice din lichide.

Î. Ce fluide sunt compatibile cu elementul de filtru hidraulic?

A. Fluide minerale și pe bază de petrol.

Î. Ce este mediul filtrant cu microsticlă?

A. Microsticlă este realizată din fibră de sticlă borosilicată plisată care îndepărtează eficient particulele mai mici de 10 microni.

Variante de produs

ProdusModelFiltru de mass-mediaMicroniPreț
PARKER 937397Q Element de înlocuire, joasă presiune, 02Q Microsticlă | AB4FWB 1XPX2 937397QMicrosticlă2€569.45
PARKER 937398Q Element de înlocuire, joasă presiune, 05Q Microsticlă | AB4FWC 1XPX3 937398QMicrosticlă5€516.09
PARKER 937400Q Element de înlocuire, joasă presiune, microsticlă 20Q | AB4FWD 1XPX4 937400QMicrosticlă20€482.84
PARKER 940734 Element de înlocuire, presiune joasă, eliminarea apei | AB4FWF 1XPX6 940734Îndepărtarea apeiÎndepărtarea apei€388.41

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER 937399Q Element de filtru hidraulic, rating microni 10, presiune maximă 200 PSI
€547.73 /unitate