Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PARKER 937397Q Element de înlocuire, joasă presiune, 02Q Microsticlă | AB4FWB 1XPX2

PARKER 937397Q Element de înlocuire, joasă presiune, 02Q Microsticlă

În stoc
Element: AB4FWB Model: 937397QCrucea Ref: 1XPX2
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
€569.45 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolElement filtrant hidraulic
Filtru de mass-mediaMicrosticlă
Filtrecontaminanții
Tipul locuințeidublu
Max. curgere10 g / min
Microni2
Presiune de funcționare200 psi
PecetluiNitril

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.305
Înălțimea navei (cm)12.19
Lungimea navei (cm)60.96
Lățimea navei (cm)12.45
Codul HS8421290065
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Element de filtru hidraulic de înlocuire pentru seria Parker Moduflow Plus, conceput pentru a menține filtrarea eficientă și debitele menținute prin schimbarea periodică a elementului de filtrare
    • Dispune de construcție dintr-o singură piesă, eliminând astfel orice piese libere nedorite și facilitând întreținerea
    • Echipat cu medii filtrante din fibră de sticlă de 2 microni (avand o suprafață cu 60% mai mare decât filtrele aftermarket) care oferă o capacitate superioară de reținere a contaminanților
    • Materialul de etanșare din nitril oferă o etanșare etanșă capabilă să gestioneze o presiune de până la 200 psi
    • Stil de montare cu lungime dublă

Variante de produs

ProdusModelFiltru de mass-mediaMicroniPreț
PARKER 937399Q Element de filtru hidraulic, rating microni 10, presiune maximă 200 PSI | AB4FWA 1XPX1 937399QMicrosticlă10€547.73
PARKER 937398Q Element de înlocuire, joasă presiune, 05Q Microsticlă | AB4FWC 1XPX3 937398QMicrosticlă5€516.09
PARKER 937400Q Element de înlocuire, joasă presiune, microsticlă 20Q | AB4FWD 1XPX4 937400QMicrosticlă20€482.84
PARKER 940734 Element de înlocuire, presiune joasă, eliminarea apei | AB4FWF 1XPX6 940734Îndepărtarea apeiÎndepărtarea apei€388.41

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER 937397Q Element de înlocuire, joasă presiune, 02Q Microsticlă
€569.45 /unitate