Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PARKER 937400Q Element de înlocuire, joasă presiune, microsticlă 20Q | AB4FWD 1XPX4

PARKER 937400Q Element de înlocuire, joasă presiune, 20Q Microsticlă

În stoc
Articol: AB4FWD Model: 937400QCrucea Ref: 1XPX4
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
€482.84 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolElement filtrant hidraulic
Filtru de mass-mediaMicrosticlă
Filtrecontaminanții
Tipul locuințeidublu
Max. curgere10 g / min
Microni20
Presiune de funcționare200 psi
PecetluiNitril

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.3275
Înălțimea navei (cm)12.19
Lungimea navei (cm)60.96
Lățimea navei (cm)12.45
Codul HS8421290065
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Element de filtru in-line duplex din seria Moduflow Plus patentat, potrivit pentru filtrarea prafului și a contaminanților din sistemele mecanice sau hidraulice
    • Prezintă o construcție de microglasă 20Q pentru manipularea debitelor de fluid de înaltă presiune și o garnitură de nitril pentru funcționarea etanșă
    • Pliuri suplimentare care oferă o suprafață cu 60% mai mare pentru o putere mai mare
    • Evaluarea oboselii (PSI) (150)

Variante de produs

ProdusModelFiltru de mass-mediaMicroniPreț
PARKER 937399Q Element de filtru hidraulic, rating microni 10, presiune maximă 200 PSI | AB4FWA 1XPX1 937399QMicrosticlă10€547.73
PARKER 937397Q Element de înlocuire, joasă presiune, 02Q Microsticlă | AB4FWB 1XPX2 937397QMicrosticlă2€569.45
PARKER 937398Q Element de înlocuire, joasă presiune, 05Q Microsticlă | AB4FWC 1XPX3 937398QMicrosticlă5€516.09
PARKER 940734 Element de înlocuire, presiune joasă, eliminarea apei | AB4FWF 1XPX6 940734Îndepărtarea apeiÎndepărtarea apei€388.41

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER 937400Q Element de înlocuire, joasă presiune, 20Q Microsticlă
€482.84 /unitate