Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Cuplaj rapid PARKER B13A, dimensiune filet 1/8 inch, alamă | AC4WCJ 30N370

PARKER Cuplaj rapid B13A, dimensiune filet 1/8 inch, alamă

În stoc
Articol: AC4WCJ Model: B13ACrucea Ref: 30N370
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
€38.01 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCuplaj rapid
Material corpAlamă
Marimea corpului1 / 4 "
Tip conexiuneNPTF
Racord pentru furtun(F) NPT
Tip de schimbAutomobile, Tru-Flate
Tip blocareBile de blocare
Tip de blocareManșon
MaterialAlamă
Max. curgereCfm 25
Max. Presiunea de funcționare300 psi
Max. Temperatura de funcționare.250 grade F.
Presiune maximă300 psi
Min. Temperatura de funcționare.-40 grade F
Dimensiunea conductei1 / 8 "
Material sigiliuNitril
Garnituri etansareNitril
Temp. Gamă-40 grade până la 250 grade F
Dimensiune de filet1 / 8-27 "
Tip filetFemeie
Tipul supapeiTubular

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)4.32
Lungimea navei (cm)2.03
Lățimea navei (cm)2.03
Codul HS8481801095
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMaterialDimensiune BarbMaterial corpMax. curgereDimensiunea conducteiDimensiune de filetTip filetMarimea corpuluiPreț
Cuplaje rapide PARKER 14, dimensiune filet 3/8 inch, oțel | AC4WBD 30N342 14Oţel-OţelCfm 503 / 8 "3 / 8-18 "Masculin3 / 8 "€56.45
Cuplaj rapid PARKER 14-5BP, dimensiune 3/8 inch, 300 Psi, oțel | AC4WBF 30N344 14-5BPOţel3 / 8 "OţelCfm 50---3 / 8 "€80.77
Cuplaje rapide PARKER 14C, dimensiune filet 1/4 inch, oțel | AC4WBH 30N346 14COţel-OţelCfm 501 / 4 "1 / 4-18 "Masculin3 / 8 "€60.31
Cuplaje rapide PARKER 14F, dimensiune filet de 1/2 inch, oțel | AC4WBJ 30N347 14FOţel-OţelCfm 501 / 2 "1 / 2-14 "Masculin3 / 8 "€69.10
Cuplaje rapide PARKER 15, dimensiune filet 3/8 inch, oțel | AC4WBK 30N348 15Oţel-OţelCfm 503 / 8 "3 / 8-18 "Femeie3 / 8 "€53.45
Cuplaje rapide PARKER 15F, NPTF de 3/8 inch, oțel | AC4WBM 30N350 15FOţel-OţelCfm 501 / 2 "1 / 2-14 "Femeie3 / 8 "€67.18
PARKER B10-3B Cuplaj rapid, 1/4 inch cu barb furtun, alamă | AC4WCA 30N362 B10-3BAlamă1 / 4 "AlamăCfm 25---1 / 4 "€41.26

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER Cuplaj rapid B13A, dimensiune filet 1/8 inch, alamă
€38.01 /unitate