Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Cuplaj rapid PARKER BST-6M, dimensiune 3/4 inch, debit mare | AC4XUQ 31A961

PARKER Cuplaj rapid BST-6M, dimensiune 3/4 inch, debit mare

În stoc
Element: AC4XUQ Model: BST-6MCrucea Ref: 31A961
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
€84.82 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCuplaj rapid
Material rulmentOţel inoxidabil
RulmențiInoxidabil
Material corpAlamă
Marimea corpului3 / 4 "
Tip conexiuneNPTF
finalizareaAlamă
Rata de curgere28 Gal / min
Lungime2 11 / 64 "
Tip blocareBile de blocare
Mecanism de blocareMinge
Max. Presiunea de funcționare1700 Psi
Max. Temperatura de funcționare.250 grade F.
Presiune maximă1700 PSI
Max. Presiune de lucru1700 Psi
Min. Temperatura de funcționare.-40 grade F
Temp. De funcționare Gamă-40 grade până la 250 grade F
Schimbul ParkerBST-6M
Dimensiune țeavă NPT3 / 4 "
Material sigiliuNitril
Material pentru mânecăAlamă
Temp. Gamă-40 la 250 F
Dimensiune de filet3 / 4-14 "
Tip filetMasculin
TipCuplaj (corp)
Tipul supapeiNevalutat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.225
Înălțimea navei (cm)5.84
Lungimea navei (cm)3.81
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS7412200035
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelPresiune maximăMaterial corpMarimea corpuluiMax. Presiune de lucruSchimbul ParkerDimensiune de filetTip filetfinalizareaPreț
Cuplaj rapid PARKER BST-1, dimensiune 1/8 inch, debit mare | AC4XUF 31A952 BST-12500 psiAlamă1 / 8 "2500 PSIBST-11 / 8-27 "FemeieAlamă€23.85
Cuplaj rapid PARKER BST-1M, dimensiune 1/8 inch, debit mare | AC4XUG 31A953 BST-1M2500 psiAlamă1 / 8 "2500 PSIBST-1M1 / 8-27 "MasculinAlamă€25.47
Cuplaj rapid PARKER BST-2, dimensiune 1/4 inch, debit mare | AC4XUH 31A954 BST-25200 psiAlamă1 / 4 "5200 PsiBST-21 / 4-18 "FemeieAlamă€27.48
Cuplaje rapide PARKER BST-2M, dimensiune 1/4 inch, debit mare | AC4XUJ 31A955 BST-2M5200 psiAlamă1 / 4 "5200 PsiBST-2M1 / 4-18 "MasculinAlamă€27.39
Cuplaje rapide PARKER BST-3, dimensiune 3/8 inch, debit mare | AC4XUK 31A956 BST-32700 psiAlamă3 / 8 "2700 PsiBST-33 / 8-18 "FemeieAlamă€35.05
Cuplaj rapid PARKER BST-3M, dimensiune 3/8 inch, debit mare | AC4XUL 31A957 BST-3M2700 psiAlamă3 / 8 "2700 PsiBST-3M3 / 8-18 "MasculinAlamă€35.05
Cuplaj rapid PARKER BST-4, dimensiune 1/2 inch, debit mare | AC4XUM 31A958 BST-42200 psiAlamă1 / 2 "2200 PsiBST-41 / 2-14 "FemeieAlamă€49.85

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER Cuplaj rapid BST-6M, dimensiune 3/4 inch, debit mare
€84.82 /unitate