Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PARKER BVHP08SSS1N Supapă hidraulică cu bilă, 6000 PSI max. Presiune, dimensiunea portului SAE #8, 2 căi/2 poziții | CT7GFG 6PAC1

PARKER BVHP08SSS1N Supapă hidraulică cu bilă, 6000 PSI max. Presiune, dimensiunea portului SAE #8, 2 căi/2 poziții

În stoc
Articol: CT7GFG Model: BVHP08SSS1NRef încrucișat: 6PAC1

Descarcă-l Mai 13, luni
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
€228.09 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapa cu bile hidraulice

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.81
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelPreț
PARKER BVHP12SSS1N Supapă hidraulică cu bilă, 6000 PSI max. Presiune, dimensiunea portului SAE #12, 2 căi/2 poziții | CT7GFB 6PAC2 BVHP12SSS1N€353.72
PARKER BVHP12SSS1NA Supapă hidraulică cu bilă, 6000 PSI max. Presiune, #12 Dimensiunea portului SAE, blocabil | CT7GFC 6PAD8 BVHP12SSS1NA€449.64
PARKER BVHP16SSS1N Supapă hidraulică cu bilă, 6000 PSI max. Presiune, dimensiunea portului SAE #16, 2 căi/2 poziții | CT7GFD 6PAC3 BVHP16SSS1N€422.70
PARKER BVHP04SSS1N Supapă hidraulică cu bilă, 6000 PSI max. Presiune, dimensiunea portului SAE #4, 2 căi/2 poziții | CT7GFE 6PAA9 BVHP04SSS1N€172.80
PARKER BVHP06SSS1N Supapă hidraulică cu bilă, 6000 PSI max. Presiune, dimensiunea portului SAE #6, 2 căi/2 poziții | CT7GFF 6PAC0 BVHP06SSS1N€196.00
PARKER BVHP04NSS1NA Supapă hidraulică cu bilă, 6000 PSI max. Presiune, dimensiunea portului NPT de 1/4 inch, blocabil, oțel | CT7GFH 6PAC7 BVHP04NSS1NA€277.19
PARKER BVAH24NSS1N Supapă hidraulică cu bilă, 6000 PSI max. Presiune, dimensiunea portului NPT de 1-1/2 inch | CT7GFJ 6PAA7 BVAH24NSS1N€1,025.95

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER BVHP08SSS1N Supapă hidraulică cu bilă, 6000 PSI max. Presiune, dimensiunea portului SAE #8, 2 căi/2 poziții
€228.09 /unitate