Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PARKER DT-750-MFMF-5 Supapă de reținere, dimensiune 3/4 inch, oțel

În stoc
Articol: BX3JMT Model: DT-750-MFMF-5

Descarcă-l Mai 17, Vineri
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
€194.80 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolVerifica valva
Material corpOţel
Marimea corpului3 / 4 "
Presiune de fisurare5 psi
Dimensiunea portului de intrare1 1 / 16-12 ONU
Max. Presiunea de funcționare3500 psi
Max. Presiune de lucru3500 psi
Portul de desfacereMasculin JIC 37 Deg
Port1 1 / 16-12 ONU
Material scaunMetal

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1733

Variante de produs

ProdusModelMarimea corpuluiDimensiunea portului de intrareMax. Presiunea de funcționareMax. Presiune de lucruPortPreț
Supapă de reținere PARKER DT-500-MFMO-5, dimensiune 1/2 inch, oțel | BX2QJM DT-500-MFMO-51 / 2 "3 / 4-16 UNF4500 psi4500 PSI3 / 4-16 UNF€153.43
Supapă de reținere PARKER DT-1250-MOMS-5, dimensiune 1-1/4 inch, scaun dur | BX3CQH DT-1250-MOMS-51 1 / 4 "1 5 / 8-12 ONU4000 psi4000 PSI1 11 / 16-12 ONU€372.80
Supapă de reținere PARKER DT-1250-MOMF-5, dimensiune 1-1/4 inch, scaun dur | BX3CQJ DT-1250-MOMF-51 1 / 4 "1 5 / 8-12 ONU2500 psi2500 PSI1 5 / 8-12 ONU€446.09
Supapă de reținere PARKER DT-1000-MFMO-5, dimensiune 1 inch, oțel | BX3CQK DT-1000-MFMO-51"1 5 / 16-12 ONU3000 psi3000 psi1 5 / 16-12 ONU€263.42
Supapă de reținere PARKER DT-1250-MFMO-5, dimensiune 1-1/4 inch, scaun dur | BX3CQL DT-1250-MFMO-51 1 / 4 "1 5 / 8-12 ONU2500 psi2500 PSI1 5 / 8-12 ONU€372.80
Supapă de reținere PARKER DT-1000-MFMF-5, dimensiune 1 inch, oțel | BX3CQM DT-1000-MFMF-51"1 5 / 16-12 ONU3000 psi3000 psi1 5 / 16-12 ONU€251.10
Supapă de reținere PARKER DT-1250-MSMO-5, dimensiune 1-1/4 inch, scaun dur | BX3CQN DT-1250-MSMO-51 1 / 4 "1 11 / 16-12 ONU4000 psi4000 PSI1 5 / 8-12 ONU€354.36

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER DT-750-MFMF-5 Supapă de reținere, dimensiune 3/4 inch, oțel
€194.80 /unitate