PARKER DT-750-MFMO-5 Supapă de reținere, dimensiune 3/4 inch, oțel

Articol: BX3JJP Model: DT-750-MFMO-5
€126.64 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolVerifica valva
Material corpOţel
Marimea corpului3 / 4 "
Presiune de fisurare5 psi
Dimensiunea portului de intrare1 1 / 16-12 ONU
Max. Presiunea de funcționare3500 psi
Max. Presiune de lucru3500 psi
Portul de desfacereInel O masculin SAE filet drept
Port1 1 / 16-12 ONU
Material scaunMetal

Variante de produs

ProdusModelMarimea corpuluiDimensiunea portului de intrareMax. Presiunea de funcționareMax. Presiune de lucruPortPreț
Supapă de reținere PARKER DT-500-MFMO-5, dimensiune 1/2 inch, oțel | BX2QJM DT-500-MFMO-51 / 2 "3 / 4-16 UNF4500 psi4500 PSI3 / 4-16 UNF€73.04
RFQ
Supapă de reținere PARKER DT-1250-MOMS-5, dimensiune 1-1/4 inch, scaun dur | BX3CQH DT-1250-MOMS-51 1 / 4 "1 5 / 8-12 ONU4000 psi4000 PSI1 11 / 16-12 ONU€192.38
RFQ
Supapă de reținere PARKER DT-1250-MOMF-5, dimensiune 1-1/4 inch, scaun dur | BX3CQJ DT-1250-MOMF-51 1 / 4 "1 5 / 8-12 ONU2500 psi2500 PSI1 5 / 8-12 ONU€217.67
RFQ
Supapă de reținere PARKER DT-1000-MFMO-5, dimensiune 1 inch, oțel | BX3CQK DT-1000-MFMO-51"1 5 / 16-12 ONU3000 psi3000 psi1 5 / 16-12 ONU€131.82
RFQ
Supapă de reținere PARKER DT-1250-MFMO-5, dimensiune 1-1/4 inch, scaun dur | BX3CQL DT-1250-MFMO-51 1 / 4 "1 5 / 8-12 ONU2500 psi2500 PSI1 5 / 8-12 ONU€192.38
RFQ
Supapă de reținere PARKER DT-1000-MFMF-5, dimensiune 1 inch, oțel | BX3CQM DT-1000-MFMF-51"1 5 / 16-12 ONU3000 psi3000 psi1 5 / 16-12 ONU€120.79
RFQ
Supapă de reținere PARKER DT-1250-MSMO-5, dimensiune 1-1/4 inch, scaun dur | BX3CQN DT-1250-MSMO-51 1 / 4 "1 11 / 16-12 ONU4000 psi4000 PSI1 5 / 8-12 ONU€184.99
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER DT-750-MFMO-5 Supapă de reținere, dimensiune 3/4 inch, oțel
€126.64 /unitate